スズキ GSR750 [750cc] 2013-17年式 マフラー

GR7NA 国内モデル FI ABS ■STD

スズキ GSR750 [750cc] 2013-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-GR7NA 原動機型式 R751 並列4気筒 水冷
フレームNo GR7NA - 100001 ~ 排気量 749
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FT12A-BS 全長 2,115
スプロケット
前 17 後 42 二次減速比 2.470
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 785
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,060
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 213
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 GR7NA 100001 ~ STD ABS
2013/3月
ABS装備。出力特性海外仕様同一。
GSX-R750エンジンをベース。
ヘッドライト左右両端ブルーインナーレンズ採用ポジションランプ配置。
メーターパネルにアナログ式タコメータと白色LED照明の大型液晶パネル採用。
大型液晶パネルにスピードメータ、ギヤポジションインジケータ、燃料計、時計など常時表示し、燃費計やトリップメーターなどを選択表示する機能採用。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト
・マットブラックメタリックNo.2
・パールグレッシャーホワイト
2014 ~ 2014 GR7NA 101672 ~ STD ABS
2014/4月
カラー変更
・マットブラックメタリックNo.2(新色)
・パールビガーブルー×ミスティックシルバーメタリック(新色)
・パールグレッシャーホワイト(継続)
2015 ~ 2017 GR7NA 101732 ~ STD ABS(青/白専用2トーンカラー)
2014/5月 カラー追加
トリトンブルーメタリック/パールグレッシャーホワイトのヘッドライトカウル、燃料タンク、ラジエーターサイドカバー、テールカウル。
チタン色のハンドルバー。濃金色Fフォークアウターチューブ。赤色Rサスペンションスプリング。青色ドライブチェーン。
2015 ~ 2017 GR7NA 102032 ~ STD ABS
2015/2月
マットシルバーハンドルバーへ変更。
車体色白のホイールをブラックに、車体色黒の”GSR”ロゴ色をグレーに変更。
カラー設定
・パールグレッシャーホワイト
・マットブラックメタリックNo.2
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

17件中 1件~17件

並び替え:

1. パワーボックス(メガホン) SP忠男

販売価格(税別) ¥83,980 税込¥92,378
5営業日後以内
SP忠男 パワーボックス(メガホン) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
GS7-PB-01 1個 スズキ SUZUKIGSR750/ABS(パワーボックス)メガホンC5111/C5112/EBL-GR7NA

2. GSR750 Slip-On R-11サイクロン 1エンド(SM) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSR750 Slip-On R-11サイクロン 1エンド(SM) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-158-5E20 1個

3. GSR750 Slip-On R-11サイクロン 1エンド(SS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSR750 Slip-On R-11サイクロン 1エンド(SS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-158-5E50 1個

4. GSR750 Slip-On R-11サイクロン 1エンド(ST) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSR750 Slip-On R-11サイクロン 1エンド(ST) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-158-5E80 1個

5. GSR750 Slip-On R-11サイクロン 1エンド(STB) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSR750 Slip-On R-11サイクロン 1エンド(STB) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-158-5E80B 1個

6. GSR750 Slip-On R77J (SMS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSR750 Slip-On R77J (SMS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-158-5V20 1個 GSR750 11(EU仕様)

7. GSR750 Slip-On R77J (SSS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSR750 Slip-On R77J (SSS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-158-5V50 1個 GSR750 11(EU仕様)

8. GSR750 Slip-On R77J (STS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSR750 Slip-On R77J (STS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-158-5V80 1個 GSR750 11(EU仕様)

9. GSR750 Slip-On R77J (STBS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSR750 Slip-On R77J (STBS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-158-5V80B 1個 GSR750 11(EU仕様)

10. GSR750 Slip-On R77J (SMC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSR750 Slip-On R77J (SMC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-158-5W20 1個 GSR750 11(EU仕様)

11. GSR750 Slip-On R77J (SSC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSR750 Slip-On R77J (SSC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-158-5W50 1個 GSR750 11(EU仕様)

12. GSR750 Slip-On R77J (STC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSR750 Slip-On R77J (STC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-158-5W80 1個 GSR750 11(EU仕様)

13. GSR750 Slip-On R77J (STBC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSR750 Slip-On R77J (STBC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-158-5W80B 1個 GSR750 11(EU仕様)

14. R-EVOスリップオン シェイプスクエア ヒートチタン GSR750 ABS 国内モデル BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVOスリップオン シェイプスクエア ヒートチタン GSR750 ABS 国内モデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】R-EVO。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー、それが「R-EVO」。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。

マフラー > マフラー
品番 内容量
G325-53-P1J 1個

15. GSR750/ABS(パワーボックス)メガホンC5111/C5112/EBL-GR7NA SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 GSR750/ABS(パワーボックス)メガホンC5111/C5112/EBL-GR7NA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
GS7-PB-01 1個

16. [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) カーボン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-S7SO1-HRC 1個 GSR750 11-16/GSXS750 15(北米モデル)

17. スリップオンマフラー(S/O) メガフォン チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) スリップオンマフラー(S/O) メガフォン チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
SM-S7SO1T 1個 GSR750 11-16/GSXS750 15-16(北米モデル)

戻る ページ 1 次へ