スズキ KATANA カタナ [1000cc] 2020-21年式 マフラー

GT79B 国内モデル ABS ■GSX-S1000SRQM0/SRQZM1

スズキ KATANA カタナ [1000cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-GT79B 原動機型式 T719 直列4気筒 水冷
フレームNo GT79B - 100001 ~ 排気量 998
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,130
スプロケット
前 17 後 44 二次減速比 2.588
プラグ
CR9EIA-9/IU27D 本数 4
全幅 835
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,110
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 GT79B 100001 ~ STD
2019/5月
水冷4サイクルDOHC4バルブ直列4気筒。GSX‐R1000の998cm3直列4気筒エンジンをベースに改良して搭載。
最高出力109kW(148PS)/10,000rpm、最大トルク107N・m(10.9kgf・m)/9,500rpm。
平成28年国内排出ガス規制対応。
GSX1100S KATANAイメージの角形LEDヘッドランプ、LEDポジションランプ。スズキ初ターンシグナル付スイングアームマウントリアフェンダー採用(LEDリアコンビネーションランプ+リアターンシグナル装備のナンバープレート取付部が一体)。
トラクションコントロール、スズキイージースタートシステム、ローRPMアシスト機能採用。
カラー設定
・ミスティックシルバーメタリック
・グラススパークルブラック
2021 ~ 2021 GT79B 104859 ~ STD(100台限定特別色)
2021/1月
・キャンディダーリングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. (JMCA仕様)S/O チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) (JMCA仕様)S/O チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】全国二輪車用品適合会(JMCA)にて排出ガス規制(一酸化炭素・炭化水素・窒素酸化物濃度)と音量規制(近接排気騒音・加速走行騒音)の測定を行い、政府より認可を受けたマフラーです。サイレンサーには認証の証となるJMCAプレートがついており、一般公道でも安心してご使用いただけます。 サーキット直系のパフォーマンスとクオリティをストリートでも味わうことのできる唯一のラインナップです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-S10SO15-HAPT/1JPA 1個 GSX-S1000/F 17-20/KATANA 19-21 (2BL-GT79B/T719)

2. (JMCA仕様)S/O チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) (JMCA仕様)S/O チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-S10SO15-HAPTJPA 1個 BANDIT1250 07-15

戻る ページ 1 次へ