スズキ GS1200SS [1200cc] 2002-03年式 マフラー

GV78A ■機種記号形式:GS1200SSK2

スズキ GS1200SS [1200cc] 2002-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-GV78A 原動機型式 V719 並列4気筒 油冷
フレームNo GV78A - ~ 排気量 1,156
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,115
スプロケット
前 15 後 45 二次減速比 3
プラグ
JR8B 本数 4
全幅 765
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,220
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 231
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2003 GV78A ~ アナログ2連メーター・燃料計装備

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. GS1200SS手曲げチタンサイクロン(T) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GS1200SS手曲げチタンサイクロン(T) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GS1200SS(-02)用手曲チタンサイクロンは、丸く有機的なラインを描くエグゾーストパイプに刀の手曲と同タイプの湾曲したバナナサイレンサーを採用。タンデムステップ装着時はサイレンサーにステップが覆いかぶさるデザインとなります。サイレンサーに覆いかぶさらないデザインのタンデムステップをオプションにて設定しております。・オプションタンデムステップ(116-113-3000 税込34,440円 受注生産)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-113-8800 1個 GS1200SS(-02/BC-GV78A)

戻る ページ 1 次へ