スズキ GSX1400 [1400cc] 2003-08年式 マフラー

GY71A ■機種記号形式:GSX1400K3/K4/ZK5/K5/K6/K7/ZK7

スズキ GSX1400 [1400cc] 2003-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-GY71A 原動機型式 Y701 並列4気筒 油冷
フレームNo GY71A - 101970 ~ 排気量 1,401
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX14-BS(縦置) 全長 2,160
スプロケット
18 41 二次減速比 2.280
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 810
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
669
レベル
(mm)
92
種類 L01
エンジンオイル量
オイル
交換時
4.200 L
フィルタ
交換時
4.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 GY71A ~ スペシャルエディション
2003 ~ 2003 GY71A 101970 ~ 2003/3月 一部改良
あらかじめ登録したキーを使わなければエンジンをかけることができない「イモビライザー」機能を標準で装着。
カラー変更
・パールヘリオスレッド×ソリッドブラック(赤/黒ツートン)
・パールスズキディープブルー×ガラススプラッシュホワイト(青/白ツートン)
2003 ~ 2004 GY71A 102248 ~
2005 ~ 2005 GY71A 103000 ~ 特別仕様車
2005 ~ 2005 GY71A 103240 ~ マイナーチェンジ
2006 ~ 2007 GY71A 103563 ~ カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

22件中 1件~22件

並び替え:

1. ~04’ GSX1400 チタン SLIP-ON TWIN カーボン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 146,800 税込161,480
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング ~04’ GSX1400 チタン SLIP-ON TWIN カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
31400-02NCN 1個 カーボン122×500 4.2 S/O TWIN ~04' GSX1400

2. ~04’ GSX1400 チタン SLIP-ON TWIN チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 150,800 税込165,880
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング ~04’ GSX1400 チタン SLIP-ON TWIN チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
31400-02NTN 1個 チタン120×500 4.2 S/O TWIN ~04' GSX1400

3. ~04’ GSX1400 TI4-2-1 カーボン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 274,800 税込302,280
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング ~04’ GSX1400 TI4-2-1 カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種 タイプ 音量(dB) 質量(kg)
31400-21TCB 1個 ~04' GSX1400 TI4-2-1 97 5

4. ~04’ GSX1400 TI4-2-1 カーボン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 276,800 税込304,480
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング ~04’ GSX1400 TI4-2-1 カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種 タイプ 音量(dB) 質量(kg)
31400-21TTB 1個 ~04' GSX1400 TI4-2-1 97 5

5. 05’ GSX1400 チタン SLIP-ON カーボン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング 05’ GSX1400 チタン SLIP-ON カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
31401-01NCB 1個 カーボン122×500 2.2 S/O 05' GSX1400

6. 05’ GSX1400 チタン SLIP-ON チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 111,800 税込122,980
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング 05’ GSX1400 チタン SLIP-ON チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
31401-01NTB 1個 チタン120×500 2.2 S/O 05’GSX1400

7. GSX1400 TI4-2-1 チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 274,800 税込302,280
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング GSX1400 TI4-2-1 チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
31401-21TTB 1個 チタン120×500 5 TI4-2-1 05' GSX1400

8. R-EVO スリップオン <ヒートチタン> GSX1400 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 79,980 税込87,978
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO スリップオン <ヒートチタン> GSX1400 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D303-53-P1S 1個

9. -05GSX1400機械曲チタンサイクロン(TS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ -05GSX1400機械曲チタンサイクロン(TS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機械曲チタンエキゾーストパイプと、特殊鋳造によるSUS304の集合部を組み合わせたサイクロンです。出荷時はチタン独特の褐色の表面ですが、走行を重ねるごとにチタン独特の虹色に変化していきます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-114-8252 1個 GSX1400(-05)

10. -05GSX1400機械曲チタンサイクロン(TT) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ -05GSX1400機械曲チタンサイクロン(TT) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機械曲チタンエキゾーストパイプと、特殊鋳造によるSUS304の集合部を組み合わせたサイクロンです。出荷時はチタン独特の褐色の表面ですが、走行を重ねるごとにチタン独特の虹色に変化していきます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-114-8282 1個 GSX1400(-05)

11. -05GSX1400機械曲チタンサイクロン(TTB) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ -05GSX1400機械曲チタンサイクロン(TTB) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-114-8282B 1個

12. -05GSX1400機械曲チタンサイクロン(TC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ -05GSX1400機械曲チタンサイクロン(TC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機械曲チタンエキゾーストパイプと、特殊鋳造によるSUS304の集合部を組み合わせたサイクロンです。出荷時はチタン独特の褐色の表面ですが、走行を重ねるごとにチタン独特の虹色に変化していきます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-114-8292 1個 GSX1400(-05)

13. GSX1400-'05手曲げチタンサイクロン(TT) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX1400-'05手曲げチタンサイクロン(TT) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】曲げ工程、溶接工程、組立工程と1本1本丁寧な手作業によって作られる手曲チタンサイクロン。チタンの軽量と手曲エキゾーストパイプのスムーズな曲線が高級感はもちろん、機能美をもかもし出し、このマフラーを逸品として位置付けています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-114-8881 1個 GSX1400(-05)

14. GSX1400-'05手曲げチタンサイクロン(TC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX1400-'05手曲げチタンサイクロン(TC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】曲げ工程、溶接工程、組立工程と1本1本丁寧な手作業によって作られる手曲チタンサイクロン。チタンの軽量と手曲エキゾーストパイプのスムーズな曲線が高級感はもちろん、機能美をもかもし出し、このマフラーを逸品として位置付けています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-114-8891 1個 GSX1400(-05)

15. -05GSX1400機械曲チタン(TS)Fスペック ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ -05GSX1400機械曲チタン(TS)Fスペック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レーシングテクノロジーをフィードバックして誕生したサイクロンマフラー。サイレンサー内部には完全ストレート構造のDSCサイレンサーを採用し、大幅な排気効率の向上を実現。またエキゾーストパイプには、テーパー加工(Φ35→Φ42.7)を施し、中低速域を損なうこと無く、全領域で伸びのある加速感を可能にしました。Fire Spec。機械曲チタンサイクロンのエキゾーストパイプ1本1本に、手曲スタッフが「焼き入れ」を施し、世界に1つだけの色彩美を演出。同じ色が2つと無いFire Specにご期待ください。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-114F8252 1個 GSX1400(-05)

16. -05GSX1400機械曲チタン(TT)Fスペック ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ -05GSX1400機械曲チタン(TT)Fスペック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レーシングテクノロジーをフィードバックして誕生したサイクロンマフラー。サイレンサー内部には完全ストレート構造のDSCサイレンサーを採用し、大幅な排気効率の向上を実現。またエキゾーストパイプには、テーパー加工(Φ35→Φ42.7)を施し、中低速域を損なうこと無く、全領域で伸びのある加速感を可能にしました。Fire Spec。機械曲チタンサイクロンのエキゾーストパイプ1本1本に、手曲スタッフが「焼き入れ」を施し、世界に1つだけの色彩美を演出。同じ色が2つと無いFire Specにご期待ください。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-114F8282 1個 GSX1400(-05)

17. -05GSX1400機械曲チタンサイクロン(TTB) Fスペック ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ -05GSX1400機械曲チタンサイクロン(TTB) Fスペック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-114F8282B 1個

18. -05GSX1400機械曲チタン(TC)Fスペック ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ -05GSX1400機械曲チタン(TC)Fスペック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Fire Spec。機械曲チタンサイクロンのエキゾーストパイプ1本1本に、手曲スタッフが「焼き入れ」を施し、世界に1つだけの色彩美を演出。同じ色が2つと無いFire Specにご期待ください。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-114F8292 1個 GSX1400(-05)

19. -05GSX1400 ストレートサイクロン(SB) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ -05GSX1400 ストレートサイクロン(SB) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヨシムラが世界で初めて生み出した集合管のイメージを彷彿させる機械曲ストレートサイクロンです。出力の向上は勿論、音質はJMCAの基準値をクリアーさせながらも、迫力のエキゾーストサウンドを実現しております。耐熱黒塗装仕上げのマフラーの為、使用状況により熱による退色や飛び石、腐食による塗装剥がれが発生する場合があります。定期的に点検を行い、著しい腐食や塗装剥がれが生じた場合は再塗装することをお勧めいたします。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-115-5661 1個 GSX1400(-05)

20. R-EVO スリップオン <チタンソリッド> GSX1400 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO スリップオン <チタンソリッド> GSX1400 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D303-53-P3S 1個

21. R-EVO フルエキ <ヒートチタンサイレンサー> GSX1400 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO フルエキ <ヒートチタンサイレンサー> GSX1400 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D303-53-T1S 1個

22. R-EVO フルエキ <チタンソリッドサイレンサー> GSX1400 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO フルエキ <チタンソリッドサイレンサー> GSX1400 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D303-53-T3S 1個

戻る ページ 1 次へ