スズキ レッツ4 G [50cc] 2004-07年式 マフラーガスケット KIJIMA(キジマ)製

CA41A FI ■機種記号形式:UZ50GK5/6/7

スズキ レッツ4 G [50cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CA41A 原動機型式 A404 4st単気筒 空冷
フレームNo CA41A - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 35J TL 80/90 - 10 35J TL
バッテリー YT4L-BS(横置) 全長 1,665
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 605
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 985
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 61
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w 12V 18w
ガラス型式 T16 T16
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2005 CA41A 100001 ~ 2004/10月 1型(BA-CA41A)
レッツ4上位モデル
平成18年排出ガス規制対応。4st。CDI点火。
盗難防止アラーム、リヤキャリア、メーターパネルデザインと燃料計有無(指針表示式ガソリンメータ装備、ハンドルグリップ・シート(ブラウン)装備、など。
・ブルームイエロー
・ソリッドブラック
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2
2005/4月 カラー追加
・ソニックシルバーメタリック
2006 ~ 2006 CA41A 153987 ~ 2005/11月 2型
装飾ステッカー「4」を銀色に。
距離計(オドメータ)文字盤千の位文字色分け(0-9が白/橙/赤の3色)。
カラー変更
・キャンディソノマレッド(新色)
・ソリッドブラック(継続)
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2(継続)
・ソニックシルバーメタリック(継続)
2007 ~ 2007 CA41A 185052 ~ 2007/1月 3型
バックミラー(8mm→10mmネジ径ターナー付きミラー)変更。
速度計0km/h表示位置デザイン(凹みあり→普通円形線画)変更。
マフラー、エキゾーストガード形状変更(後部取付けボルト方向、真上→真横)、など。
カラー変更
・ミスティックシルバーメタリック(新色)
・キャンディソノマレッド(継続)
・ソリッドブラック(継続)
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. マフラーガスケット スズキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット スズキ 1セット(10枚)
レビュー: 4.00(1)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4317 1セット(10枚) スズキ 36.5×20×5.5

戻る ページ 1 次へ