スズキ B-KING [1300cc] 2008-10年式 マフラーガスケット KITACO製

海外モデル ■機種記号形式:GSX1300BKK8/K9

スズキ B-KING [1300cc] 2008-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 直列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,340
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 200/50 ZR 17 75W TL
バッテリー FT12A-BS 全長 2,245
スプロケット
前 18 後 43 二次減速比
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 800
チェーン
サイズ 530 リンク数 118 備考
全高 1,085
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 235
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.100 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 ~ 2つの走行モードを選べるS-DMSを備えた先進のデュアルスロットルバルブ(SDTV)デジタルフューエルインジェクション搭載。
2009 ~ 2010 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥549 税込¥604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.75(4)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-2000006 1セット(2個) スズキ XS-06 GSX1300Rハヤブサ等

2. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥1,498 税込¥1,648
2営業日後以内
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-2000007 1個 スズキ JPS-7 Φ47.5×Φ41.0×30.0 14771-15H00

3. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
70-963-12006 1個 スズキ車用 S-06 29

戻る ページ 1 次へ