スズキ スカイウェイブ400 TypeS [400cc] 2009-17年式 マフラーガスケット

CK45A ABS ■AN400SAK9/L1/L2/L3/L5

スズキ スカイウェイブ400 TypeS [400cc] 2009-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-CK45A 原動機型式 K432 4st単気筒 水冷
フレームNo CK45A - 100036 ~ 排気量 399
タイヤ
前 120/80 - 14 58S TL 後 150/70 - 13 64S TL
バッテリー FT12A-BS(横置) 全長 2,270
スプロケット
前 後 二次減速比 2.928
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,225
ブレーキ
前 Wディスク-LR 後 ディスク 備考
重量 223
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
301
レベル
(mm)
87
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.200 L
フィルタ
交換時
1.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2010 CK45A 100036 ~ スポーツ仕様 ABS
2009/4月
ABS装備。平成19年国内排出ガス基準対応。触媒大型化、O2フィードバック制御システム採用、など。
カラー設定
・アクアブルーメタリック
・パールネブラーブラック
・パールミラージュホワイト
2011 ~ 2011 CK45A 100611 ~ 2011/1月 マイナーチェンジ
最高出力、最大トルク等諸元変更。
エアクリーナー構造変更(外観形状の変更はなし)。エンジン回転計(レッドゾーン位置)変更、など。
カラー変更
・サンダーグレーメタリック(新色)
・パールネブラーブラック(継続)
・パールミラージュホワイト(継続)
2012 ~ 2014 CK45A 100924 ~ 2012/3月 マイナーチェンジ
ブレーキレバー部ゴムカバー廃止、トランスポンダイモビライザー変更(外観上変更なし)、車載工具内容変更、など。
カラー追加
・パールミラージュホワイト
・グラススパークルブラック
2015 ~ 2017 CK45A 101657 ~ 2014/10月 マイナーチェンジ
フロントマスクSエンブレム変更、ヘッドライト左上部ABSデカール廃止。
ホイールピンストライプをレッドに変更、シートステッチグレー採用、ヘッドライトエクステンション変更(スモーク→ブルー)、テールレンズ変更(スモーク→クリア)、など。
カラー変更
・マットフィブロイングレーメタリック(艶消し灰色)
・パールブレーシングホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥349 税込¥384
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-12018 1個 スズキ車用 S-18

2. XS-18 EXガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥519 税込¥571
0営業日後以内
KITACO XS-18 EXガスケット 1パック(2個)
レビュー: 5.00(1)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
963-2000018 1パック(2個) XS-18 GSR250 スズキ車用

戻る ページ 1 次へ