スズキ GSR750 [750cc] 2011-16年式 マフラーガスケット

JS1C5 EU仕様 ■(STD)GSR750L ・(ABS)GSR750AL

スズキ GSR750 [750cc] 2011-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 R749 並列4気筒 水冷
フレームNo JS1C5 - 111100100001 ~ 排気量 749
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FT12A-BS 全長 2,115
スプロケット
17 42 二次減速比 2.470
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 785
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,060
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 JS1C5 111100100001 ~ 111100109345 STD(全長2115×幅785×高1060×210kg)
2010/10発表
水冷DOHC4バルブ並列4気筒。
微粒化タイプインジェクター導入、倒立Fフォーク、多機能メーター、異形ヘッドランプ、異形断面マフラー、など。
カラー設定
・パールグレッシャーホワイト
・グラススパークルブラック
・グラススパークルブラック×パールミラレッド
2012 ~ 2012 JS1C5 111100109346 ~ 111100111782 STD
カラー変更
・メタリックトリトンブルー×グラススパークルブラック
・パールグレッシャーホワイト
・グラススパークルブラック
2013 ~ 2013 JS1C5 111100111783 ~ STD
カラー変更
・メタリックトリトンブルー×グラススパークルブラック
・グラススパークルブラック
・パールグレッシャーホワイト
2014 ~ 2014 JS1C5 111100114749 ~ STD
カラー変更
・パールビガーブルー×メタリックミスティックシルバー
・メタリックマットブラックNo.2
・パールグレッシャーホワイト
2015 ~ 2015 JS1C5 111100116999 ~ STD
カラー変更
・パールグレッシャーホワイト
・メタリックマットブラックNo.2
2012 ~ 2012 JS1C5 112100100001 ~ 112100103355 ABS(全長2115×幅785×高1060×213kg)
カラー変更
・メタリックトリトンブルー×グラススパークルホワイト
・パールグレッシャーホワイト
・グラススパークルブラック
2013 ~ 2013 JS1C5 112100103356 ~ ABS
2013/3月
カラー変更
・メタリックトリトンブルー×グラススパークルホワイト
・パールグレッシャーホワイト
・グラススパークルブラック
2014 ~ 2014 JS1C5 112100106078 ~ ABS
カラー変更
・パールグレッシャーホワイト
・メタリックマットブラックNo.2
・パールビガーブルー×ミスティックシルバーメタリック
2015 ~ 2016 JS1C5 112100109064 ~ ABS
カラー変更
・メタリックマットブラックNo.2
・パールグレッシャーホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. エギゾーストマフラーガスケット モノタロウ

販売価格(税別) 419 税込461
0営業日後以内
モノタロウ エギゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.43(7)

【特長】国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 材質 公差 メーカー 他社参考品番(キタコ)
- 1セット(2個) ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】 ±0.5 スズキ 963-2000005

2. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-4000001 1個 カワサキ JPK-1 Φ48.5×Φ42.5×30.5 11009-1666/11009-1480

3. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 3.00(2)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
963-2000005 1セット(2個) スズキ XS-05 GSX-R1000等 28

4. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-12005 1個 スズキ車用 S-05

戻る ページ 1 次へ