スズキ GSX-S1000GT [1000cc] 2022-26年式 マフラーガスケット

EK1AA ABS ■GSXS1000TRQM2/3/4/5/6

スズキ GSX-S1000GT [1000cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EK1AA 原動機型式 DTB1 直列4気筒 水冷
フレームNo EK1AA - 100002 ~ 排気量 998
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FT12A-BS 全長 2,140
スプロケット
前 17 後 44 二次減速比 2.588
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 825
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,215
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 EK1AA 100002 ~ 2022/2月
GSX-S1000ベース、グランドツアラー。
水冷4st直列4気筒DOHC4バルブ。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。ユーロ5。
電子制御システムSIRS(スズキインテリジェントライドシステム)、スマートフォン連携機能付大画面フルカラーTFT液晶メータ採用。
浮動式ハンドル、ラバー付きフットレスト、専用グラブバー採用。
幅広ハンドルバー、ハンドル位置変更、専用設計シート、ウインドスクリーン採用、など。
モノフォーカスタイプLED(左右)ヘッドランプ。 F/RターンシグナルLED採用。
ETC2.0車載器標準装備。
カラー設定
・リフレクティブブルーメタリック
・トリトンブルーメタリック
・グラススパークルブラック
2023 ~ 2023 EK1AA 102265 ~ 2023
カラー設定
・トリトンブルーメタリック
・リフレクティブブルーメタリック
・グラススパークルブラック
2024 ~ 2024 EK1AA 103467 ~ 2023/10月
グラフィック変更。
カラー変更
・キャンディダーリングレッド
・グラススパークルブラック(ゴールドホイール)
・トリトンブルーメタリック(継続)
2025 ~ 2025 EK1AA 105088 ~ 2024/11月
価格変更。
カラー変更
・パールビガーブルー
・キャンディダーリングレッド
・オールトグレーメタリックNo.3
2026 ~ 2026 EK1AA 106075 ~ 2025/11月
カラー変更
・ブリリアントホワイト(YUH)
・グラススパークルブラック(YVB)
・パールビガーブルー(YKY)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-2000004 1個 スズキ JPS-4 Φ55.0×Φ48.5×25.5 14771-24F00

戻る ページ 1 次へ