スズキ GSX400インパルスX [400cc] 1986-87年式 マフラーガスケット

GK71E 愛称「東京タワー」■機種記号形式:GSX400XS

スズキ GSX400インパルスX [400cc] 1986-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK71E 原動機型式 K706 水冷
フレームNo GK71E - 100001 ~ 排気量 398
タイヤ
110/80 - 17 57H TL 130/80 - 17 65H TL
バッテリー FB10L-B2(縦置) 全長 2,100
スプロケット
14 46 二次減速比
プラグ
/ 本数 4
全幅 715
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 177
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1987 GK71E ~ ハーフカウル仕様
1986 ~ 1987 GK71E 100001 ~ ノンカウル仕様
刀をデザインしたハンス・ムートがデザインを担当

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 5.00(2)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-2000008 1セット(2個) スズキ XS-08 バンディッド250/400等

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-12008 1個 スズキ車用 S-08

戻る ページ 1 次へ