スズキ RG500ガンマ [500cc] 1985-86年式 マフラーガスケット

HM31A ■機種記号形式:RG500EWC

スズキ RG500ガンマ [500cc] 1985-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HM31A 原動機型式 M301 2stスクエア4気筒 水冷
フレームNo HM31A - 100001 ~ 排気量 498
タイヤ
前 110/90 - 16 59H TL 後 120/90 - 17 64H TL
バッテリー FTX5L-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
前 16 後 40 二次減速比 2.500
プラグ
BR9ES 本数 4
全幅 695
チェーン
サイズ 530 リンク数 106 備考
全高 1,185
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 178
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯125
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1986 HM31A 100001 ~ レーサーレプリカ
エンジンはレーサーと同じスクエア4レイアウト(4気筒を正方形のように並べた)。ロータリーバルブ吸気方式。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥549 税込¥604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.75(4)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-2000006 1セット(2個) スズキ XS-06 GSX1300Rハヤブサ等

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
70-963-12006 1個 スズキ車用 S-06 29

3. マフラーガスケット スズキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット スズキ 1セット(10枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4310 1セット(10枚) スズキ 34×26×5.5

4. マフラーガスケット スズキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット スズキ 1セット(10枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4313 1セット(10枚) スズキ 45×38×6.5

戻る ページ 1 次へ