スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2005-06年式 ステアリングダンパー HYPERPRO(ハイパープロ)製

GT76A 海外モデル ■STD

スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2005-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GT76A 原動機型式 直列4気筒 水冷
フレームNo GT76A - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,030
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 166
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 GT76A ~ フルモデルチェンジ
チタンバルブに変更、コンマ数ミリ+0.8ccの998.6ccにボアアップ。
バックトルクリミッター装備、シート高20mmダウン、ハンドルからシートまでを詰める、など。
カラー設定
・パールスズキディープブルー×グラススプラッシュホワイト
・パールフラッシュイエロー×ソリッドブラック
・ソリッドブラック×メタリックオートグレー
2006 ~ 2006 GT76A ~ カラー変更
・ソリッドブラック×マットブラックNo.2(限定仕様)
・パールスズキディープブルー2×グラススプラッシュホワイト
・メタリックオートグレーメタリック×メタリックファントムグレー
・マーブルエラクルスレッド×ソリッドブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. CNCステダンステーSET 75mm/TYPE-1 GLD [純正タイプ] 正ピロボール HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) CNCステダンステーSET 75mm/TYPE-1 GLD [純正タイプ] 正ピロボール 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車両に応じて最適な位置にダンパー本体を固定できるよう、車種別に設定されたHYPERPROステアリングダンパー専用ステーと、各ステーに対応したダンパークランプをキット化。アルミ削り出しのCNCタイプと、スチールパイプを溶接したスチールタイプの二種類を設定。(タイプは車種によって異なります。)。HYPERPROステアリングダンパーの特徴。特殊表面処理の内部ピストンが移動の抵抗を最大限に取り除くローフリクションデザイン。ワンピースピストンロッドにより、狂いの無いアライメントを実現。二重構造でボディを強化しクランプの力が内部に影響せずスムーズな動きを実現。アルミ製のダンパーボディ表面の溝がクランプのズレを防止。アルマイト処理で耐久性向上、豊富なカラーバリエーション。ロッドとボディの摺動部には二重のシール材を採用。埃の進入を防いで、デリケートな内部構造とオイルを守ります。高圧空気圧入式別体タンクには高圧空気が充填され、常にオイルを加圧しています。オイルの温度変化からくる気泡の発生や体積の増加によるオイルシールの破損を防ぎ、常に安定した動作を保ちます

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 主な適合車種
22115021 1個 GSXR600 01-07/750 00-07/1000 -06/GSX1300R 08-18

2. CNCステダンステーSET 75mm/TYPE-1 BLK [純正タイプ] 正ピロボール HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) CNCステダンステーSET 75mm/TYPE-1 BLK [純正タイプ] 正ピロボール 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車両に応じて最適な位置にダンパー本体を固定できるよう、車種別に設定されたHYPERPROステアリングダンパー専用ステーと、各ステーに対応したダンパークランプをキット化。アルミ削り出しのCNCタイプと、スチールパイプを溶接したスチールタイプの二種類を設定。(タイプは車種によって異なります。)。HYPERPROステアリングダンパーの特徴。特殊表面処理の内部ピストンが移動の抵抗を最大限に取り除くローフリクションデザイン。ワンピースピストンロッドにより、狂いの無いアライメントを実現。二重構造でボディを強化しクランプの力が内部に影響せずスムーズな動きを実現。アルミ製のダンパーボディ表面の溝がクランプのズレを防止。アルマイト処理で耐久性向上、豊富なカラーバリエーション。ロッドとボディの摺動部には二重のシール材を採用。埃の進入を防いで、デリケートな内部構造とオイルを守ります。高圧空気圧入式別体タンクには高圧空気が充填され、常にオイルを加圧しています。オイルの温度変化からくる気泡の発生や体積の増加によるオイルシールの破損を防ぎ、常に安定した動作を保ちます

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 主な適合車種
22115021B 1個 GSXR600 01-07/750 00-07/1000 -06/GSX1300R 08-18

3. CNCステダンステーSET 75mm/TYPE-3 GLD 正ピロ HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
出荷目安:22日
HYPERPRO(ハイパープロ) CNCステダンステーSET 75mm/TYPE-3 GLD 正ピロ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 主な適合車種
22115019 1個 GSXR1000 05-06

4. CNCステダンステーSET 75mm/TYPE-3 BLK 正ピロボール HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
出荷目安:22日
HYPERPRO(ハイパープロ) CNCステダンステーSET 75mm/TYPE-3 BLK 正ピロボール 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 主な適合車種
22115019B 1個 GSXR1000 05-06

戻る ページ 1 次へ