スズキ TL1000R [1000cc] 1998-00年式 ステアリングダンパー

VT52A フルカウル ダブルシート ■機種記号形式:TL1000RW/RX

スズキ TL1000R [1000cc] 1998-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VT52A 原動機型式 T501 V型2気筒 水冷
フレームNo VT52A - ~ 排気量 995
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FT12A-BS(縦置) 全長 2,105
スプロケット
17 39 二次減速比 2.290
プラグ
CR8EK 本数 2
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 223
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.100 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 VT52A ~ TL1000Sのレーサーレプリカ
アルミツインスパーフレーム、デュアルインジェクション。倒立フォーク。
1999 ~ 2000 VT52A ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ステダンステーSET 75mm/TYPE-1 [レース] 正ピロ HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) ステダンステーSET 75mm/TYPE-1 [レース] 正ピロ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 主な適合車種
22115010 1個 TL1000R 98-03

2. ステダンステーSET 75mm/TYPE-1 [レース] 正ピロ HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 8,098 税込8,908
0営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) ステダンステーSET 75mm/TYPE-1 [レース] 正ピロ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 商品状態 特記 主な適合車種
22115010【ワケあり】 1個 ※理由あり(未使用・未開封) ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 TL1000R 98-03

3. ステダンステーSET 75mm/TYPE-1 [ストリート] 正ピロ HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別)    
HYPERPRO(ハイパープロ) ステダンステーSET 75mm/TYPE-1 [ストリート] 正ピロ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 主な適合車種
22115009 1個 GSXR600 96-00

戻る ページ 1 次へ