スズキ GSX1300Rハヤブサ [1300cc] 2013-18年式 ステアリングダンパー
JS1CK1116 海外モデル(EU/UK)
スズキ GSX1300Rハヤブサ [1300cc] 2013-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2018 ~ 2018 | JS1CK1116 ~ | カラー変更 ・グラススパークルブラック ・パールミラレッド×パールグレイシャーホワイト |
| 2013 ~ 2013 | JS1CK1116 00100001 ~ 0101371 | Fブレーキキャリパが同車初のブレンボ製(モノブロック・ラジアルマウント対向4pot)へ変更 カラー変更 ・パールグレイシャーホワイト×メタリックオールトグレー ・グラススパークルブラック×メタリックオールトグレー ・マーブルデイトナイエロー×グラススパークルブラック |
| 2014 ~ 2014 | JS1CK1116 00101372 ~ 00102529 | カラー変更 ・パールヴィガーブルー×パールグレイシャーホワイト ・メタリックサンダーグレー×グラススパークルブラック ・パールミラレッド×パールグレイシャーホワイト ・キャンディダリンレッド×グラススパークルブラック |
| 2015 ~ 2015 | JS1CK1116 00102530 ~ | カラー変更 ・パールヴィガーブルー×メタリックミスティックシルバー ・メタリックサンダーグレー×グラススパークルブラック ・パールブレイジングホワイト×メタリックミスティックシルバー |
| 2016 ~ 2016 | JS1CK1116 G0100001 ~ | カラー変更 ・キャンディダリンレッド×メタリックミスティックシルバー ・メタリックサンダーグレー×グラススパークルブラック ・パールブレイジングホワイト×メタリックミスティックシルバー |
| 2017 ~ 2017 | JS1CK1116 H0100001 ~ | (UK)JS1CK1117H0100001- カラー変更 ・パールヴィガーブルー×グラススパークルブラック ・グラススパークルブラック×パールグレイシャーホワイト ・グラススパークルブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】車両に応じて最適な位置にダンパー本体を固定できるよう、車種別に設定されたHYPERPROステアリングダンパー専用ステーと、各ステーに対応したダンパークランプをキット化。アルミ削り出しのCNCタイプと、スチールパイプを溶接したスチールタイプの二種類を設定。(タイプは車種によって異なります。)。HYPERPROステアリングダンパーの特徴。特殊表面処理の内部ピストンが移動の抵抗を最大限に取り除くローフリクションデザイン。ワンピースピストンロッドにより、狂いの無いアライメントを実現。二重構造でボディを強化しクランプの力が内部に影響せずスムーズな動きを実現。アルミ製のダンパーボディ表面の溝がクランプのズレを防止。アルマイト処理で耐久性向上、豊富なカラーバリエーション。ロッドとボディの摺動部には二重のシール材を採用。埃の進入を防いで、デリケートな内部構造とオイルを守ります。高圧空気圧入式別体タンクには高圧空気が充填され、常にオイルを加圧しています。オイルの温度変化からくる気泡の発生や体積の増加によるオイルシールの破損を防ぎ、常に安定した動作を保ちます
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22115021 | 1個 | GSXR600 01-07/750 00-07/1000 -06/GSX1300R 08-18 |
【特長】車両に応じて最適な位置にダンパー本体を固定できるよう、車種別に設定されたHYPERPROステアリングダンパー専用ステーと、各ステーに対応したダンパークランプをキット化。アルミ削り出しのCNCタイプと、スチールパイプを溶接したスチールタイプの二種類を設定。(タイプは車種によって異なります。)。HYPERPROステアリングダンパーの特徴。特殊表面処理の内部ピストンが移動の抵抗を最大限に取り除くローフリクションデザイン。ワンピースピストンロッドにより、狂いの無いアライメントを実現。二重構造でボディを強化しクランプの力が内部に影響せずスムーズな動きを実現。アルミ製のダンパーボディ表面の溝がクランプのズレを防止。アルマイト処理で耐久性向上、豊富なカラーバリエーション。ロッドとボディの摺動部には二重のシール材を採用。埃の進入を防いで、デリケートな内部構造とオイルを守ります。高圧空気圧入式別体タンクには高圧空気が充填され、常にオイルを加圧しています。オイルの温度変化からくる気泡の発生や体積の増加によるオイルシールの破損を防ぎ、常に安定した動作を保ちます
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22115021B | 1個 | GSXR600 01-07/750 00-07/1000 -06/GSX1300R 08-18 |
【特長】画期的で高性能なS.R.D.Cシステムをもつ、ハイパープロのステアリングダンパー。オートバイの操作で重要な、安定性能を向上させます。ダンパー本体を車体へ固定する際に必要なステーのセットです。発熱からくるオイル膨張を吸収する別体タンクを備えて、いかなるシーンにおいても安定した動作を実現。また、組み合わせるダンパーステーもアルミをマシニングによって切削加工した精度の高いものにすることで、さらに進化したハイパープロステアリングダンパーを完成させました。オートバイを操る上で大切な安定性能を向上させ、ライダーに安心を、オートバイには高い安定性をお届けします。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22115022 | 1個 | GSX1300R 99-17 |
【特長】画期的で高性能なS.R.D.Cシステムをもつ、ハイパープロのステアリングダンパー。オートバイの操作で重要な、安定性能を向上させます。ダンパー本体を車体へ固定する際に必要なステーのセットです。発熱からくるオイル膨張を吸収する別体タンクを備えて、いかなるシーンにおいても安定した動作を実現。また、組み合わせるダンパーステーもアルミをマシニングによって切削加工した精度の高いものにすることで、さらに進化したハイパープロステアリングダンパーを完成させました。オートバイを操る上で大切な安定性能を向上させ、ライダーに安心を、オートバイには高い安定性をお届けします。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22115022B | 1個 | GSX1300R 99-17 |
戻る ページ 1 次へ