スズキ SV650 ABS [650cc] 2016-21年式 ステアリングダンパー

VP55B 国内モデル 丸目1灯 ABS ■(STD)SV650AL6/AL7/AL8/AL9/AM0/AM1

スズキ SV650 ABS [650cc] 2016-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-VP55B 原動機型式 P511 V型2気筒 水冷
フレームNo VP55B - 100001 ~ 排気量 645
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー FT12A-BS(縦置) 全長 2,140
スプロケット
15 46 二次減速比 3.066
プラグ
MR8E-9 本数 4
全幅 760
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,090
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 196
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.400 L
フィルタ
交換時
2.750 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 VP55B 100001 ~ 2016/8月
水冷4サイクル90°VツインDOHC4バルブ。
平成28年国内排出ガス規制対応。
2potブレーキキャリパー。
デュアルスパークテクノロジー、レジンコートピストン、L型ピストンリング、SDTVフューエルインジェクションシステム、ローRPMアシスト、SCEMメッキシリンダー、スズキイージースタートシステムなど。
カラー設定
・パールグレッシャーホワイト
・パールミラレッド
・マットブラックメタリックNo.2
2018 ~ 2018 VP55B 101210 ~ 2018/1月
ハンドルレバーカラー変更、純正タイヤ変更(ダンロップ製ROAD SMART3)。
カラー変更
・トリトンブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト
・グラススパークルブラック
・マットブラックメタリックNo.2
2019 ~ 2019 VP55B 102248 ~ 2019/1月 マイナーチェンジ
異形対向4potブレーキキャリパー。
マフラーカバーデザイン変更。
アップタイプハンドル。
カラー変更
・グラススパークルブラック×パールグレッシャーホワイト
・オールトグレーメタリックNo.3
・グラススパークルブラック
2020 ~ 2020 VP55B 103441 ~ 2020/3月
カラー変更
・マットブラックメタリックNo.2
・ミスティックシルバーメタリック
・グラススパークルブラック
2021 ~ 2021 VP55B 104621 ~ 2021/1月
カラー変更
・グラススパークルブラック×ブリリアントホワイト
・マットブラックメタリックNo.2
・グラススパークルブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. パフォーマンスダンパーSV650 16-24/SV650X 18-24 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 44,980 税込49,478
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] パフォーマンスダンパーSV650 16-24/SV650X 18-24 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】共振を抑えて乗り心地、ハンドリングを向上させ、特にツーリングなどの長距離移動で効果を発揮する車種専用車体制振ダンパー。車体フレームに専用のステー、カラー類を装着するだけで車体振動の収束性が向上して車体安定性が増し、ワンランク上の上質な乗り心地を提供します。快適性の向上、操縦安定性の向上に。装着に必要なパーツが全て揃ったコンプリートパッケージ。車種専用ステーと特許取得のダンパーのセット

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 適合車種
13691503 1個 SUZUKI SV650 ABS 2016~2024、SUZUKI SV650X ABS 2018~2024

戻る ページ 1 次へ