スズキ GSX1400 [1400cc] 2003-08年式 ステアリングダンパー
GY71A ■機種記号形式:GSX1400K3/K4/ZK5/K5/K6/K7/ZK7
スズキ GSX1400 [1400cc] 2003-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2008 ~ 2008 | GY71A ~ | スペシャルエディション |
| 2003 ~ 2003 | GY71A 101970 ~ | 2003/3月 一部改良 あらかじめ登録したキーを使わなければエンジンをかけることができない「イモビライザー」機能を標準で装着。 カラー変更 ・パールヘリオスレッド×ソリッドブラック(赤/黒ツートン) ・パールスズキディープブルー×ガラススプラッシュホワイト(青/白ツートン) |
| 2003 ~ 2004 | GY71A 102248 ~ | |
| 2005 ~ 2005 | GY71A 103000 ~ | 特別仕様車 |
| 2005 ~ 2005 | GY71A 103240 ~ | マイナーチェンジ |
| 2006 ~ 2007 | GY71A 103563 ~ | カラー変更 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥39,980
税込¥43,978
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ)
CNCステダンステーSET 75mm GLD 正ピロボールタイプ
1個
カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
【特長】車両に応じて最適な位置にダンパー本体を固定できるよう、車種別に設定されたHYPERPROステアリングダンパー専用ステーと、各ステーに対応したダンパークランプをキット化。アルミ削り出しのCNCタイプと、スチールパイプを溶接したスチールタイプの二種類を設定。(タイプは車種によって異なります。)。HYPERPROステアリングダンパーの特徴。特殊表面処理の内部ピストンが移動の抵抗を最大限に取り除くローフリクションデザイン。ワンピースピストンロッドにより、狂いの無いアライメントを実現。二重構造でボディを強化しクランプの力が内部に影響せずスムーズな動きを実現。アルミ製のダンパーボディ表面の溝がクランプのズレを防止。アルマイト処理で耐久性向上、豊富なカラーバリエーション。ロッドとボディの摺動部には二重のシール材を採用。埃の進入を防いで、デリケートな内部構造とオイルを守ります。高圧空気圧入式別体タンクには高圧空気が充填され、常にオイルを加圧しています。オイルの温度変化からくる気泡の発生や体積の増加によるオイルシールの破損を防ぎ、常に安定した動作を保ちます
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22115016 | 1個 | GSX1400 01-08 |
販売価格(税別)
¥39,980
税込¥43,978
出荷目安:63日
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22115016B | 1個 | GSX1400 01-08 |
戻る ページ 1 次へ