スズキ GSX750Sカタナ [750cc] 1984-86年式 カスタムパーツ(ボディ) ハリケーン製

GR72A 3型/4型 スクリーン付 セパハン ■機種記号形式:GSX750S3/4

スズキ GSX750Sカタナ [750cc] 1984-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GR72A 原動機型式 R703 直列4気筒 空冷
フレームNo GR72A - 115447 ~ 排気量 747
タイヤ
前 100/90 - 16 54H TL 後 120/90 - 17 64H TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,190
スプロケット
前 14 後 43 二次減速比 3.071
プラグ
DR8EA 本数 4
全幅 760
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,160
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 236
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1985 GR72A 115447 ~ 1983にプロトタイプ発売。
3型
1984/3月 フルモデルチェンジ
リトラクタブルヘッドライト使用。
セパハン採用、KANATA文字採用。
1986 ~ 1986 GR72A 119922 ~ 4型(最終型)
1986/2月
カラー変更
・シルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. アンダーブラケット ハリケーン

販売価格(税別) ¥8,998 税込¥9,898
4営業日後以内
ハリケーン アンダーブラケット 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 色 適合車種 主な適合車種
HB0630A-01 1セット(2個) セパハン車をバーハン仕様に変更する場合に使用、ハンドルホルダーHB0651、HB0614、HB0615が取付可能 シルバーアルマイト Φ37mmフォーク 汎用 汎用・VFR750F・VFR400R/Z(-88)・CBR250RR(90-MC22)・GSX250S/750S/1100S刀・アクロス・GS400E(91-)・GPZ600R

2. アンダーブラケット ハリケーン

販売価格(税別) ¥8,998 税込¥9,898
4営業日後以内
ハリケーン アンダーブラケット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 セット内容 色 適合車種
HB0630B-01 1セット セパハン車をバーハン仕様に変更する場合に使用、ハンドルホルダーHB0651、HB0614、HB0615が取付可能 左右各1個 ブラックアルマイト Φ37mmフォーク 汎用

3. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) ¥12,880 税込¥14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 色 適合車種 仕様 主な適合車種
HS3701B-01 1個 ブラック FT400/500.GSX750E4('83)_GSX750S3刀(GR72A)_GSX250S刀.ボルティ タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 FT400/500・GSX750E4(83)・GSX750S3刀(GR72A)・GSX250S刀・ボルティ

4. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) ¥12,880 税込¥14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 色 適合車種 仕様 主な適合車種
HS3701G-01 1個 ゴールド FT400/500.GSX750E4('83)_GSX750S3刀(GR72A)_GSX250S刀.ボルティ タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 FT400/500・GSX750E4(83)・GSX750S3刀(GR72A)・GSX250S刀・ボルティ

戻る ページ 1 次へ