スズキ レッツ2 G [50cc] 1996-96年式 カスタムパーツ(ボディ) af(旭風防)製

CA1KA 上級仕様 ■機種記号形式:AZ50GT

スズキ レッツ2 G [50cc] 1996-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CA1KA 原動機型式 A148 2st単気筒 空冷
フレームNo CA1KA - 131220 ~ 312666 排気量 49
タイヤ
前 3.00 - 10 32J TL 後 3.00 - 10 32J TL
バッテリー GT4B-5(横置) 全長 1,670
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 605
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 68
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯68
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 CA1KA 131220 ~ 上級仕様
盗難抑止装置センタースタンドロック機構付、燃料系、大型リアキャリア装備、など。
ヘッドライト:25/25W

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ウインドシールド af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) ウインドシールド 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】通勤から、通学・お買い物などなど、毎日の事だからスクーターをもっと快適に!直接当たる風を避け、ホコリや雨天時の運転が楽になります。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種 材質 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
WS50 -SP 1個 スーパーディオ、スーパーディオSR、スマートディオ、ライフアップタクト、93年タクト、ライブディオ全車種、トピック、98年タクト、アドレスVチューン、アドレスV50、アドレスV100、アドレスチューン、セピアZZ、ニューセピアZZ、ハイアップR、93年セピア、レッツ、レッツ(CA1KA/B)、レッツⅡ、99年レッツⅡ 硬質塩化ビニール樹脂(透明硬質モール巻) 450×460×1.5

戻る ページ 1 次へ