スズキ ST250 [250cc] 2004-07年式 カスタムパーツ(ボディ) KIJIMA(キジマ)製

NJ4AA ■機種記号形式:ST250K4/5/6/7

スズキ ST250 [250cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-NJ4AA 原動機型式 J438 4st単気筒 空冷
フレームNo NJ4AA - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 90/90 - 18 51S WT 後 110/90 - 18 61S WT
バッテリー YTX7L-BS(縦置) 全長 2,070
スプロケット
前 15 後 43 二次減速比 2.866
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,075
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 141
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 865 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:865/835 ブレーキ前:ダイレクト(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
411
レベル
(mm)
72
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
1.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2006 NJ4AA 100001 ~ 2003/12月
空冷4サイクル単気筒SOHC2バルブ。
スポークホイール、大型ヘッドライト、丸形テールランプ、など。
カラー設定
・ソリッドブラック
・パールグラスホワイト
2005 ~ 2005 NJ4AA 103185 ~ 2005/1月 カラー変更
・パールクリスタルレッド
・ソリッドブラック
2006 ~ 2006 NJ4AA 104349 ~ 2006/3月 カラー変更
2007 ~ 2007 NJ4AA 105556 ~ カラー変更
・オールトグレーメタリック
・ソリッドブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. アルミビレットステップ(スタンダード) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アルミビレットステップ(スタンダード) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本体は高級感あふれるアルミ削り出し!!本体へは滑り防止のローレット処理を施しています。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 メーカー 適合 セット内容 本体寸法(mm)
213-155 1セット YAMAHA、SUZUKI リア 左右1組 68×28

2. アルミビレットステップ(スタンダード) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アルミビレットステップ(スタンダード) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本体は高級感あふれるアルミ削り出し!!本体へは滑り防止のローレット処理を施しています。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 メーカー 適合 セット内容 本体寸法(mm)
213-158 1セット SUZUKI フロント 左右1組 68×28

3. アルミビレットステップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アルミビレットステップ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合車種
213-170 1セット(2個) SUZUKI(グラストラッカー/ビッグボーイST250/バンバン200)フロント68×28mm

戻る ページ 1 次へ