スズキ GIXXER ジクサー [150cc] 2023-26年式 カスタムパーツ(ボディ) KITACO製

ED131 国内モデル(インド生産)ABS ■GSX150RLM3/5/6

スズキ GIXXER ジクサー [150cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-ED131 原動機型式 BGA4 4st単気筒 空冷
フレームNo ED131 - 100001 ~ 排気量 154
タイヤ
前 100/80 - 17 52H TL 後 140/60 R 17 63H TL
バッテリー YTX7L-BS(縦置) 全長 2,020
スプロケット
前 後 二次減速比 3
プラグ
CPR7EA-9/U22EPR9 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 428 リンク数 132 備考
全高 1,035
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 140
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1 L
フィルタ
交換時
1.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2024 ED131 100001 ~ 2023/1月
空冷4st単気筒SOHC2バルブ。
型式変更(2BK-ED13N → 8BK-ED131)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
エンジン変更 BGA4
Fタイヤスピードシンボル変更S → H
エンジンOil量増。
グラフィック変更。
カラー変更
・ソニックシルバーメタリック/パールブレイズオレンジ
・トリトンブルーメタリック
・グラススパークルブラック
2025 ~ 2025 ED131 102358 ~ 2025/3月
カラー変更
・トリトンブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト
・オールトグレーメタリック×ラッシュグリーンメタリック
・グラススパークルブラック
2026 ~ 2026 ED131 103183 ~ 2026/3月
カラー変更
・グラススパークルブラック×オールトグレーメタリック(AJM)
・グラススパークルブラック×トリトンブルーメタリック(KEL)
・オールトグレーメタリック×パールミラレッド(DB3)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. レバーB(SR-07) 57421-30H10 KITACO

販売価格(税別) ¥1,698 税込¥1,868
3営業日後以内
KITACO レバーB(SR-07) 57421-30H10 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】GSX-S125(DL32B/DL32D)・GSX-R125(DL33B/DL32D)・ジクサー150(NG4BG/ED13N/ED131)等

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合純正品番 左右区別
70-525-65070 1個 57421-30H10 右

2. レバーB(SL-09) 57621-41K00 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO レバーB(SL-09) 57621-41K00 1個
レビュー: 5.00(1)

【用途】ジクサー150(ED13N/ED131)・ジクサー250/SF250(ED22B/ED22Y)等

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合純正品番 左右区別
70-525-66090 1個 57621-41K00 左

戻る ページ 1 次へ