スズキ GSF1200 [1200cc] 1995-99年式 カスタムパーツ(ボディ) GILLES TOOLING製

GV75A ■機種記号形式:GSF1200S/ST/V

スズキ GSF1200 [1200cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GV75A 原動機型式 V719 直列4気筒 油冷
フレームNo GV75A - 100001 ~ 排気量 1,156
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,105
スプロケット
前 15 後 45 二次減速比 3
プラグ
JR8B 本数 4
全幅 785
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,095
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 231
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯102.5
ケーブル長
クラッチ 1,310 チョーク 870 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 700 備考 スロットル:900/930 ブレーキ前:マスターからジョイント430・ダイレクト(R)840・(L)880
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1995 GV75A 100001 ~ 輸出名:Bandit1200
油冷4サイクルDOHC4気筒。

フレームマウントビキニカウル&角型ライト、グラブバー装備したGSF1200S(GV75A)も同時にラインアップ。
1996 ~ 1996 GV75A 101842 ~ 1996/2月
1997 ~ 1999 GV75A 102088 ~ 1966/11月
1999 GV75A-104013-

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. IPパッド (フレイムスライダー)BLK GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING IPパッド (フレイムスライダー)BLK 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】転倒によるエンジンやフレームへのダメージを軽減するアイテム、IP(インパクトプロクション)パッド。内部の緩衝材が転倒時の衝撃を吸収し、フレームおよびエンジンへのダメージを軽減します。また、車種専用設計により取り付けも簡単。もしもの時のために、車体だけでなく精神的なショックも軽減します。本体には強度や耐衝撃性に優れたPOM(ポリアセタール)を採用 。内部の緩衝材が衝撃を吸収 。プラグは滑りの良いプラスチックを採用 。車種専用設計で簡単取り付け。ステーは適度にしなりがあり、折れにくいスチール製パウダーコート仕上げ

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
IP-SU06-B 1セット GSF1200 95-06

戻る ページ 1 次へ