スズキ GSX400インパルスFS [400cc] 1982-83年式 カスタムパーツ(ボディ)

GK72A ■機種記号形式:GSX400FS

スズキ GSX400インパルスFS [400cc] 1982-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK72A 原動機型式 K702 並列4気筒 空冷
フレームNo GK72A - ~ 排気量 399
タイヤ
3.25 S 19 4PR WT 3.75 S 18 4PR WT
バッテリー FB10L-A2(縦置) 全長 2,105
スプロケット
15 43 二次減速比 2.870
プラグ
DR9EA 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 187
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1983 GK72A ~ 1982/7月 初代インパルス
GSX400F2をベースにヨシムラと共同開発、48ps。
Rドラム式。
ヨシムラと共同開発のサイクロン4-1マフラー装備。
黒塗装エンジンやマフラー、シングルシート風デザイン、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
5営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB407A00 1本 スズキ ブラックアウター GSX250/400E/F A1035/B1025

2. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラック200mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JB407A20 1セット GSX250/400E/F

3. スロットルワイヤー JB407 ALCANhands

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
5営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー JB407 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
JB407A30 1本

4. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
5営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JM407A00 1本 スズキ メッシュアウター GSX250/400E/F A1035/B1025

5. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メッシュ200mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JM407A20 1セット GSX250/400E/F

6. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メッシュ300mmロング

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
JM407A30 1セット GSX250/400E/F

7. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

8. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB407A20 1本 GSX400E GSX400F/FS IMPULSE [インパルス] GSX400F IMPULSE [インパルス]GK74A GSX250E/S KATANA[カタナ] [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 200mm ロング *(GSX400E) スロットル:A.885 クラッチ:1060 チョーク:810 *(GSX400F) スロットル:A.885 クラッチ:1040 *(GSX250E) スロットル:A.885 クラッチ:1060 チョーク:810 *GSX250E/400Fと共通 / *FSインパルス使用可能 / *FSX400E/400Fと共通

9. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JM407A20 1本 GSX400E GSX400F/FS IMPULSE [インパルス] GSX400F IMPULSE [インパルス]GK74A GSX250E/S KATANA[カタナ] [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 200mm ロング *(GSX400E) スロットル:A885 クラッチ:1060 チョーク:810 *(GSX400F) スロットル:A.885 クラッチ:1040 *(GSX250E) スロットル:A.885 クラッチ:1060 チョーク:810 *GSX250E/400Fと共通 / *FSインパルス使用可能 / *FSX400E/400Fと共通

10. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JM407A30 1本 GSX400E GSX400F/FS IMPULSE [インパルス] GSX400F IMPULSE [インパルス]GK74A GSX250E/S KATANA[カタナ] [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 300mm ロング *(GSX400E) スロットル:A885 クラッチ:1060 チョーク:810 *(GSX400F) スロットル:A.885 クラッチ:1040 *(GSX250E) スロットル:A.885 クラッチ:1060 チョーク:810 *GSX250E/400Fと共通 / *FSインパルス使用可能 / *FSX400E/400Fと共通

戻る ページ 1 次へ