スズキ スカイウェイブ SS [250cc] 2008-17年式 カスタムパーツ(ボディ)

CJ46A TYPE-Sのインチバーハンドル仕様 スクリーンレス FI ■AN250SSK8/K9/L1/L2

スズキ スカイウェイブ SS [250cc] 2008-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-CJ46A 原動機型式 J441 4st単気筒 水冷
フレームNo CJ46A - 101370 ~ 排気量 249
タイヤ
120/80 - 14 58S TL 150/70 - 13 64S TL
バッテリー YT12A-BS(横置) 全長 2,270
スプロケット
二次減速比 2.714
プラグ
CR7EK 本数 1
全幅 810
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 450 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w/8w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
301
レベル
(mm)
87
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.200 L
フィルタ
交換時
1.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 CJ46A ~ 2012/1月 マイナーチェンジ
ブレーキレバー部のゴムカバーを廃止。
車載工具の内容を変更。
カラー継続
・グラススパークルブラック
・グラスミッドナイトブラウン
2013 ~ 2013 CJ46A ~ 2003/14月
カラー変更
・パールグレッシャーホワイト(新色)
・グラスミッドナイトブラウン
2008 ~ 2008 CJ46A 101370 ~ TYPE-Sのインチバーハンドル仕様(スクリーンレス)
2008/1月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC単気筒。26ps。
FI採用。
平成18年国内排出ガス規制対応。
ISC(アイドルスピードコントロール)、マフラー内大型触媒、O2フィードバック制御システム採用、など。
カラー設定
・キャンディルビーマゼンタ
・パールビガーブルー
・パールネブラーブラック
・パールミラージュホワイト
2009 ~ 2010 CJ46A 106033 ~ 2008/12月
カラー変更
・トリトンブルーメタリック(新色)
・キャンディルビーマゼンタ
・パールネブラーブラック
・パールミラージュホワイト
2011 ~ 2011 CJ46A 111748 ~ 2001/11月
カラー変更
・グラスミッドナイトブラウン
・グラススパークルブラック
2014 ~ 2017 CJ46A 114230 ~ 2014/4月
Sエンブレムを変更。
カラー継続
・グラスミッドナイトブラウン
・パールグレッシャーホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

51件中 1件~40件

並び替え:

1. スラントナンバーステー CJ46A 28S DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) スラントナンバーステー CJ46A 28S 1個
レビュー: 4.33(3)

【特長】ライセンスプレーに関わる、バックプレートホルダーやランプ類を各種ラインナップしました。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 取付ピッチ 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
71453 1個 (車体側)42~56 シグナスX[国内仕様28S]・スカイウェイブ[CJ44/45/46A] 143

2. Fフォークカバー(メッキ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) Fフォークカバー(メッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーター関連を中心にメッキドレスアップパーツを多数ラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
64146 1個 スカイウェイブ250(CJ44/45/46A)

3. メッキスイングアームカバー/SKYWAVE44 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) メッキスイングアームカバー/SKYWAVE44 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正スイングアームにかぶせ、強力両面テープで取付けし、簡単にメッキ化できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
64813 1個 SKYWAVE400/250(CK44A/CJ44/45/46A)

4. マスターシリンダーキャップ pier ALCANhands

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
9営業日後以内
ALCANhands マスターシリンダーキャップ pier 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合 材質 タイプ
F90001A 1個 汎用 アルミニウム/クロームメッキ pier(ピアー)

5. マスターシリンダーキャップ STRIPE ALCANhands

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
9営業日後以内
ALCANhands マスターシリンダーキャップ STRIPE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合 材質 タイプ
F90002A 1個 汎用 アルミニウム/クロームメッキ STRIPE(ストライプ)

6. マスターシリンダーキャップ fire ALCANhands

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
9営業日後以内
ALCANhands マスターシリンダーキャップ fire 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合 タイプ 材質
F90003A 1個 汎用 fire(ファイアー) アルミニウム/クロームメッキ

7. パーキングノブ ハリケーン

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
ハリケーン パーキングノブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA6552C 1個 アルミ合金削り出し 付属ソケットボルトM5×20 クロームメッキ スカイウェイブ250/400/S/M/SS_('06~'13 CJ/CK-44A.CJ45A.CJ46A) スカイウェイブ250/400/typeS/M/SS (06-08 CJ/CK-44A,CJ45A,CJ46A)

8. アルミグリップ TYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
ハリケーン アルミグリップ TYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7425C 1個 クロームメッキ DS400/1100.シャドウ/スラッシャー.スティード他 ハンドル径Φ1インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長142mm 内径穴深さ130mm シャドウ50/90/750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・ジョーカー・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・ブルバード400/800・デスペラード400/800/X/ワインダー・スカイウェイブ250SS/400SS・バルカン400/800/クラシック・バルカン900カスタム/クラシック・バルカン1500クラシック・バルカンドリフター400/800/1500・エリミネーター250V

9. アルミグリップ TYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
9営業日後以内
ハリケーン アルミグリップ TYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7427C 1個 クロームメッキ ハンドル径Φ1インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長142mm 内径穴深さ130mm DS400/1100.シャドウ/スラッシャー.スティード他 シャドウ50/90/750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・ジョーカー・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・ブルバード400/800・デスペラード400/800/X/ワインダー・スカイウェイブ250SS/400SS・バルカン400/800/クラシック・バルカン900カスタム/クラシック・バルカン1500クラシック・バルカンドリフター400/800/1500・エリミネーター250V

10. アルミグリップ ビレット ハリケーン

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
4営業日後以内
ハリケーン アルミグリップ ビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7433C 1個 クロームメッキ DS400/1100.シャドウ/スラッシャー.スティード他 ハンドル径Φ1インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ32mm グリップ長140mm 内径穴深さ130mm シャドウ50/90/750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・ジョーカー・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・ブルバード400/800・デスペラード400/800/X/ワインダー・スカイウェイブ250SS/400SS・バルカン400/800/クラシック・バルカン900カスタム/クラシック・バルカン1500クラシック・バルカンドリフター400/800/1500・エリミネーター250V

11. 1インチ ナロー SS専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
4営業日後以内
ハリケーン 1インチ ナロー SS専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0261C-01 1個 スイッチ穴加工済 ケーブル・ホース類はノーマルのままでOK、ノーマル比は全幅85mmショート/高さ40mmダウン/プルバック60mm クロームメッキ スカイウェイブ250SS/400SS スカイウェイブ250SS/400SS(CJ/CK-43A/CJ46A)

12. ハンドルブレース 極太タイプ ハリケーン

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース 極太タイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 長さ(mm) サイズ 太さ(Φmm)
HB0711 1個 257 S オールクロームメッキ 22

13. サイドブレーキノブ SKYWAVE(K7) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO サイドブレーキノブ SKYWAVE(K7) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
561-2790700 1個

14. サイドカバーウイング(SM)スカブーK7 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO サイドカバーウイング(SM)スカブーK7 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
623-2790200 1個

15. Fフォークメッキカバー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Fフォークメッキカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フロントフォークのワンポイントアクセントに。フロントフォークに被せるだけの簡単装着。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
626-2790000 1個 スカイウェイブ250/S(CJ44/46A)/M(CJ45A)/SS(CJ46A)

16. *タンデムガーニッシュM スカブ250K7 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *タンデムガーニッシュM スカブ250K7 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
627-2790000 1個

17. タンデムガーニッシュ(S/C)スカブK7 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO タンデムガーニッシュ(S/C)スカブK7 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
627-2790200 1個

18. タンデム・Cガーニッシュ(S/C)スカブK7 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO タンデム・Cガーニッシュ(S/C)スカブK7 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
627-2790210 1個

19. フュエルリッド(S/C)スカブK7 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フュエルリッド(S/C)スカブK7 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
628-2790200 1個

20. センターSカバー(S/C)スカブK7 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO センターSカバー(S/C)スカブK7 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
629-2790210 1個

21. タンデムバックレスト&バー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO タンデムバックレスト&バー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二人乗車時でも安心して走行できるバックレストです。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
652-2790000 1個 スカイウェイブ250/S(CJ44A)・スカイウェイブ250/S/SS(CJ46A)・スカイウェイプ250-M(CJ45A)・スカイウェイブ400/S(CK44A)スカイウェイブ・リミテッドは使用不可

22. タンデムバー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO タンデムバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二人乗り時に最適なタンデムライダー用グリップです。握りやすい設計となっていますので、タンデムライダ一乗車時に安心感を与えます。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
652-2790900 1個 スカイウェイブ250/S(CJ44A)・スカイウェイブ250/S/SS(CJ46A)・
スカイウェイブ250/M(CJ45A)・スカイウェイブ400/S(CK44A)

23. FサイドガーニッシュM SKYWAVE・K7 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO FサイドガーニッシュM SKYWAVE・K7 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
661-2790300 1個

24. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

25. ローダウンFフォークSPG DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ローダウンFフォークSPG 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
47139 1個 SKYWAVE250(CJ41-46A)CK41-44A(400)は不可

26. ショートサイドスタンド(SKYWAVE44A) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ショートサイドスタンド(SKYWAVE44A) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
62972 1個 SKYWAVE400/250(CK44A/CJ44A/45A/46A)

27. ローダウンシート<クロ>/SKYWAVE 44A DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ローダウンシート<クロ>/SKYWAVE 44A 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
63157 1個 SKYWAVE400/250(CK44A/CJ44/45/46A)

28. バックグリップSKYWAVE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バックグリップSKYWAVE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オートバイでタンデムする際や、荷物をシート後部に固定する際に大変便利なグラブバー関連品を多数ラインナップ中!。Φ35のステンレス製バフ仕上げで握り心地が良くタンデムライダーをしっかりサポートするバッググリップ。オプションのバックパッドと組み合わせれば更にホールド感が向上します。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
63551 1個 SKYWAVE400/250(CK44A/CJ44/45/46A)リミテッド不可

29. ローダウンシート<シロ>/SKYWAVE 44A DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ローダウンシート<シロ>/SKYWAVE 44A 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
63557 1個 SKYWAVE400/250(CK44A/CJ44/45/46A)

30. クロームメッキパーキングレバー/スカブ44 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) クロームメッキパーキングレバー/スカブ44 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
63631 1個 スカイウェイブ400/250(CK/CJ44A・CJ45A・CJ46A)

31. フューエルゲートパネルメッキ 44Aスカブ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) フューエルゲートパネルメッキ 44Aスカブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーター関連を中心にメッキドレスアップパーツを多数ラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
63797 1個 スカイウェイブ400/250(CK/CJ44A・CJ45A・CJ46A)

32. ローダウンリヤショック/SKYWAVE44A DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ローダウンリヤショック/SKYWAVE44A 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本格オイルダンパー仕様で乗り心地は固すぎない設定。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
65132 1個 SKYWAVE250(CJ44/45/46A)

33. ELメーターパネル(ホワイト)SKYWAVE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ELメーターパネル(ホワイト)SKYWAVE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
65582 1個 SKYWAVE250(CJ44A/45A/46A)

34. MCフェイス/45A SKYWAVE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) MCフェイス/45A SKYWAVE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
66305 1個 スカイウェイブ250(CJ45/46A)

35. ソウルプレート(フレイム)スカブ_CJ44A DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ソウルプレート(フレイム)スカブ_CJ44A 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】業界初。三次元立体プレス成型のステンレス製ステップボード「SOLE PLATE(ソウルプレート)〈PAT.〉」。 。前後プレート面にオリジナルデザインをシルクスクリーンと立体成形で刻み、他にない立体感とディテール感を出しました。車種専用設計でフィッティング感も抜群。MF08フォルツァ・MAXAM・SKYWAVE・T-MAX用には、炎のイメージで「フレイム」を新採用しました。 。車両それぞれに合った新たなデザインを常に追及しています。業界初!三次元立体プレス成型のステンレス製ステップボード「SOLE PLATE(ソウルプレート)〈PAT.〉」。 。前後プレート面にオリジナルデザインをシルクスクリーンと立体成形で刻み、他にない立体感とディテール感を出しました。車種専用設計でフィッティング感も抜群。MF08フォルツァ・MAXAM・SKYWAVE・T-MAX用には、炎のイメージで「フレイム」を新採用しました。 。車両それぞれに合った新たなデザインを常に追及しています。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
68299 1個 スカイウェイブ400/250(CK/CJ44A・CJ45A・CJ46A)

36. ソウルプレート(フレイム)スカブ_CJ44A DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ソウルプレート(フレイム)スカブ_CJ44A 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
68299 1個

37. ホリゾンタルミラー(クロームメッキ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ホリゾンタルミラー(クロームメッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BIGスクーターをターゲットにした、高級感あふれる3モデルミラー。ミラーアーム部の取り付け角度を水平まで調整可能なため、ハンドル周りをより低く、よりコンパクトに仕上げられます。

カスタムパーツ(ボディ) > ミラー
品番 内容量
68307 1個

38. HAMMERFフェイス(YAY)46Aスカブ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) HAMMERFフェイス(YAY)46Aスカブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
71897 1個 スカイウェブ250(CJ44/45/46A)

39. AJレバーSKYWAVE43A DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) AJレバーSKYWAVE43A 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)。アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!。さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
75706 1個 スカイウェブ400 CK43A 02-05/CK44A 06-11 スカイウェブ250/S/Sベーシック CJ43A 02-06/CJ44A 06-07/CJ46A 06-11 ジェンマ CJ47A 08- BURGMAN200 14

40. AJレバーSKYWAVE43A DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) AJレバーSKYWAVE43A 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)。アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!。さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
75707 1個 スカイウェブ400 CK43A 02-05/CK44A 06-11 スカイウェブ250/S/Sベーシック CJ43A 02-06/CJ44A 06-07/CJ46A 06-11 ジェンマ CJ47A 08- BURGMAN200 14

戻る ページ 1 2 次へ