スズキ DR650SE [650cc] 1996-14年式 カスタムパーツ(ボディ)

SP46A 海外モデル

スズキ DR650SE [650cc] 1996-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo SP46A - T2100001 ~ 排気量 644
タイヤ
90/90 - 21 54S WT 120/90 - 17 64S WT
バッテリー YM-8A 全長 2,255
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
CR10E 本数
全幅 865
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,195
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 147
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2006 SP46A ~
2007 ~ 2014 SP46A ~ 2008年より排出ガス規制強化の為、輸入しても登録できなくなっています。
2001 ~ 2001 SP46A 12100001 ~
2002 ~ 2002 SP46A 22100001 ~
2003 ~ 2003 SP46A 32000001 ~
2004 ~ 2004 SP46A 42000001 ~ グラフィック変更
1996 ~ 1997 SP46A T2100001 ~
1998 ~ 1998 SP46A W2100001 ~
1999 ~ 1999 SP46A X2100001 ~
2000 ~ 2000 SP46A Y2100001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1セット
レビュー: 4.75(16)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22051630 1セット DR650SE 96-16

戻る ページ 1 次へ