スズキ GSX-8S [800cc] 2023-26年式 カスタムパーツ(ボディ)

EM1AA バーハン FI ABS

スズキ GSX-8S [800cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EM1AA 原動機型式 FRA1 4st並列2気筒 水冷
フレームNo EM1AA - 100001 ~ 排気量 775
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,115
スプロケット
17 50 二次減速比 2.764
プラグ
LMAR8BI-9 本数 2
全幅 775
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,105
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 202
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 EM1AA ~ 2025/3月
カラー変更
・マットブラックメタリックNo.2
・パールコズミックブルー/グラススパークルブラック
・マットソードシルバーメタリック/ マットブラックメタリックNo.2
2026 ~ 2026 EM1AA ~ 2026/4月 マイナーチェンジ
LED式ウインカー採用。
OBD-II(車載故障診断装置)の監視要件に対応。
E10ガソリン(植物由来バイオエタノール10%混合)対応車。
カラー変更
・グラススパークルブラック×トリトンブルーメタリック(KEL)
・キャンディダーリングレッド×マットブラックメタリックNo.2(BNR)
・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2(KGL)
2023 ~ 2023 EM1AA 100001 ~ 2023/3月
水冷4ストDOHC4バルブ並列2気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
SDMS(スズキドライブモードセレクター)、STCS(スズキトラクションコントロールシステム)など。
ダンロップ製SPORTMAX RoadSport2装着。
縦2灯LEDヘッドランプ、LEDポジションランプ、LEDライセンスランプ一体型LEDテール・ストップランプ。
5インチTFT液晶メーター。
カラー設定
・パールコズミックブルー
・パールテックホワイト
・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2
2024 ~ 2024 EM1AA 101415 ~ 2024/2月
カラー変更
・グラスマットメカニカルグレー
・パールコズミックブルー
・マットブラックメタリックNo.2

適合車種からパーツを絞込み検索

18件中 1件~18件

並び替え:

1. ヘルメットホルダー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ヘルメットホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スマートに取り付けが可能な車種専用設計。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。ヘルメットホルダーが純正採用されていない車両にボルトオンで取付可能。タンデムステップのサービスホールにボルトオンで簡単装着。カギは2本付属。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合車種
48653 1個 GSX-8S(23-24) [8BL-EM1AA]、GSX-8R(24) [8BL-EM1AA]

2. メータープロテクションフィルム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) メータープロテクションフィルム 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スマホのフィルム感覚で貼れる、メーター保護フィルム。砂ぼこり、洗車等の磨き傷、紫外線から純正メーターパネルを保護します。取り付けに便利なクリーニングキットとヘラが付属。・純正メーター専用。・2枚セット入りで失敗時の保険に。・PETクリアーフィルム

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合車種
48665 1セット GSX-8S(23-24)
GSX-8R(24)
Vストローム800(24)
Vストローム800DE(23-24)
Vストローム1050(23)
Vストローム1050DE(23)

3. パフォーマンスダンパー GSX-8S 23-24/GSX-8R 24 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
6営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] パフォーマンスダンパー GSX-8S 23-24/GSX-8R 24 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】共振を抑えて乗り心地、ハンドリングを向上させ、特にツーリングなどの長距離移動で効果を発揮する車種専用車体制振ダンパー。車体フレームに専用のステー、カラー類を装着するだけで車体振動の収束性が向上して車体安定性が増し、ワンランク上の上質な乗り心地を提供します。快適性の向上、操縦安定性の向上に。装着に必要なパーツが全て揃ったコンプリートパッケージ。車種専用ステーと特許取得のダンパーのセット

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 適合車種
13691506 1個 SUZUKI GSX-8R '2024 ~ '2024、SUZUKI GSX-8S '2023 ~ '2024

4. ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(車種専用品) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,298 税込5,828
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(車種専用品) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで取付可能。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。【適合車種】。GSX-8R/8S(24) [8BL-EM1AA]【用途】適合車種:GSX-8R/8S(24)。ダイヤル式でカギが増えないヘルメットホルダー。車種専用設計でボルトオンで簡単装着。純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合車種
49178 1個 GSX-8R/8S(24) [8BL-EM1AA]

5. ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 POSH Faith

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032087-06 1セット BLACK

6. ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 POSH Faith

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032087-11 1セット TITAN

7. ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 POSH Faith

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032087-12 1セット C.GOLD

8. ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 POSH Faith

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032087-28 1セット LIME GREEN

9. ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 POSH Faith

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032087-32 1セット PINK

10. ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 POSH Faith

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032087-01 1セット BLUE

11. ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 POSH Faith

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032087-02 1セット RED

12. ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 POSH Faith

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032087-03 1セット SILVER

13. ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 POSH Faith

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032087-04 1セット GOLD

14. ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 POSH Faith

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032087-05 1セット B.BERRY

15. ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 POSH Faith

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032087-26 1セット MAT BLACK

16. ヘルメットロック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】便利アイテムのヘルメットロックシリーズにGSX-8S/8R用が登場!純正オプションのバッグガードの装着も考慮し、同時装着が可能。左側タンデムステップブラケットに装着。ステー:スチール製ブラック仕上げ

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合車種 ステー種類
303-1620 1個 GSX-8S/8R 2023y- スチール製ブラック仕上げ

17. エンジンプロテクター ストリームライン DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) エンジンプロテクター ストリームライン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを緩和。流線形パッドとアルミプレートの組み合わせで機能とドレスアップ効果を両立します。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。車種専用設計により、車両に合わせた適正な張り出しを設定。取り付けが簡単なボルトオン設計。アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぎ、ボルト頭部つぶれによる取り外せないリスクを軽減。【適合車種】GSX-8S(23ー24) [8BL-EMIAA]。・GSX-8Rは取付不可【用途】適合車種:GSX-8S(23ー24)。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なダメージを軽減。補修用としてパッド単体でリペアも可能。ボルトオン設計で簡単取付。アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぐ

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合車種
48694 1個 GSX-8S(23ー24)※GSX-8Rは取付不可

18. パフォーマンスダンパーGSX-8S 23-24/GSX-8R 24 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] パフォーマンスダンパーGSX-8S 23-24/GSX-8R 24 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】共振を抑えて乗り心地、ハンドリングを向上させ、特にツーリングなどの長距離移動で効果を発揮する車種専用車体制振ダンパー。車体フレームに専用のステー、カラー類を装着するだけで車体振動の収束性が向上して車体安定性が増し、ワンランク上の上質な乗り心地を提供します。快適性の向上、操縦安定性の向上に。装着に必要なパーツが全て揃ったコンプリートパッケージ。車種専用ステーと特許取得のダンパーのセット

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 適合車種
13691504 1個 SUZUKI GSX-8R 2024 ~2024、SUZUKI GSX-8S 2023~2024

戻る ページ 1 次へ