スズキ GSX-8S [800cc] 2023-26年式 バーエンド

EM1AA バーハン ABS ■GSX800RQM3/4/5/6

スズキ GSX-8S [800cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EM1AA 原動機型式 FRA1 4st並列2気筒 水冷
フレームNo EM1AA - 100001 ~ 排気量 775
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,115
スプロケット
17 50 二次減速比 2.764
プラグ
LMAR8BI-9 本数 2
全幅 775
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,105
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 202
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 EM1AA 100001 ~ 2023/3月
水冷4ストDOHC4バルブ並列2気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
SDMS(スズキドライブモードセレクター)、STCS(スズキトラクションコントロールシステム)など。
ダンロップ製SPORTMAX RoadSport2装着。
縦2灯LEDヘッドランプ、LEDポジションランプ、LEDライセンスランプ一体型LEDテール・ストップランプ。
5インチTFT液晶メーター。
カラー設定
・パールコズミックブルー
・パールテックホワイト
・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2
2024 ~ 2024 EM1AA 101415 ~ 2024/2月
カラー変更
・グラスマットメカニカルグレー
・パールコズミックブルー
・マットブラックメタリックNo.2
2025 ~ 2025 EM1AA 103120 ~ 2025/3月
カラー変更
・マットブラックメタリックNo.2
・パールコズミックブルー/グラススパークルブラック
・マットソードシルバーメタリック/ マットブラックメタリックNo.2
2026 ~ 2026 EM1AA 104798 ~ 2026/4月 マイナーチェンジ
LED式ウインカー採用。
OBD-II(車載故障診断装置)の監視要件に対応。
E10ガソリン(植物由来バイオエタノール10%混合)対応車。
カラー変更
・グラススパークルブラック×トリトンブルーメタリック(KEL)
・キャンディダーリングレッド×マットブラックメタリックNo.2(BNR)
・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2(KGL)

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 POSH Faith

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032087-01 1セット BLUE

2. ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 POSH Faith

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032087-02 1セット RED

3. ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 POSH Faith

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032087-03 1セット SILVER

4. ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 POSH Faith

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032087-04 1セット GOLD

5. ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 POSH Faith

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032087-05 1セット B.BERRY

6. ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 POSH Faith

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032087-06 1セット BLACK

7. ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 POSH Faith

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032087-11 1セット TITAN

8. ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 POSH Faith

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032087-12 1セット C.GOLD

9. ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 POSH Faith

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
4営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032087-26 1セット MAT BLACK

10. ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 POSH Faith

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032087-28 1セット LIME GREEN

11. ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 POSH Faith

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド SUZUKI M12 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032087-32 1セット PINK

戻る ページ 1 次へ