スズキ V-STROM 1000XT ABS [1000cc] 2017-19年式 ステップ・フットレスト関連

VU51A 国内モデル FI ABS オフロード志向 ワイヤースポークホイール仕様

スズキ V-STROM 1000XT ABS [1000cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-VU51A 原動機型式 U501 V型2気筒 水冷
フレームNo VU51A - 101069 ~ 排気量 1,036
タイヤ
110/80 R 19 59V 150/70 R 17 69V
バッテリー FTZ14S 全長 2,280
スプロケット
17 41 二次減速比 2.411
プラグ
LMAR8BI-9 本数 4
全幅 930
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,470
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 233
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 VU51A ~ 2018/3月 カラー変更
・オールトグレーメタリックNo.3(新色)
・チャンピオンイエローNo.2
・パールグレッシャーホワイト
2019 ~ 2019 VU51A ~ 2019/3月 カラー変更
・パールビガーブルー×パールグレッシャーホワイト(新色)
・グラススパークルブラック(新色)
・チャンピオンイエローNo.2
2017 ~ 2017 VU51A 101069 ~ 2017/6月 フルモデルチェンジ
ワイヤースポークホイール仕様
平成28年国内排出ガス規制対応。
水冷4stDOHCV型2気筒。
モーショントラックブレーキシステム新採用(IMU搭載)。ナックルカバー、アンダーカウル標準装備。
XTのみ、ハンドルクランプ部大径化(エンド部より太い)したテーパーハンドルバー。
カラー設定
・チャンピオンイエローNo.2
・パールグレッシャーホワイト
・グラススパークルブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. PREMIUM ZONE ライダー側ステップ PZR-01HONDA車、SUZUKI車用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE ライダー側ステップ PZR-01HONDA車、SUZUKI車用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】丁寧な切削加工により作り上げられたデュアルアルマイト仕上げのステップバー。2色の付属リングの組み合わせで3パターンのカラーバリエーションが楽しめる!レーザーマーキングが存在感をさりげなく主張。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
96557 1セット 付属リング:レッド/ゴールド

戻る ページ 1 次へ