スズキ スカイウェイブ [250cc] 2003-06年式 ステップ・フットレスト関連
CJ43A ■(STD)AN250K3/K4/K5/K6 ・(Limited)ウィンターバージョン AN250ZK3/ZK4/ZK5/ZK6
スズキ スカイウェイブ [250cc] 2003-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2003 ~ 2004 | CJ43A 100001 ~ | STD(全長2260×幅760×高1375×189kg) 2002/8月 フルモデルチェンジ 水冷4stSOHC4バルブ単気筒。エンジン、サスペンションなどは従来どおり。 ボディー形状変更、FI採用、2灯式マルチリフレクターヘッドライト、メインキーシートオープン、大容量トランク(55L)、DC電源ソケット装備、など。 |
| 2003 ~ 2003 | CJ43A 102268 ~ | Limited(ウィンターバージョン)(限定発売)(全長2260×幅820×高1375×190kg) 2002/11月 水冷4stSOHC4バルブ単気筒。 タンデムバックレスト、グリップヒーター、ナックルガード、専用エンブレム装備。 ・パールノべルティブラック×バリアブルシルバーメタリック(ツートン) |
| 2004 ~ 2004 | CJ43A 112116 ~ | Limited(ウィンターバージョン) 2003/10月 |
| 2004 ~ 2005 | CJ43A 118003 ~ | STD 2004/7月 マイナーチェンジ トランスポンダー式イモビライザー装備、Fクリアレンズウィンカー採用。 カラー変更 ・パールグラスホワイト ・ソニックシルバーメタリック ・パールネブラーブラック |
| 2005 ~ 2005 | CJ43A 121296 ~ | Limited(ウィンターバージョン) 2004/10月 ウィンカーにクリアカラーレンズ採用、Limitedエンブレム採用。 カラー変更 ・パールネブラーブラック(ツートン/黒×艶消し黒) |
| 2005 ~ 2006 | CJ43A 125034 ~ | STD 2005/6月 カラー変更 ・オールトグレーメタリック |
| 2006 ~ 2006 | CJ43A 128393 ~ | Limited(ウィンターバージョン) 2005/9月 Limited立体エンブレム採用。 カラー変更 ・オールトグレーメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
ソウルプレート(フレイム)SKYWAVE
1個
カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
【特長】業界初。三次元立体プレス成型のステンレス製ステップボード「SOLE PLATE(ソウルプレート)〈PAT.〉」。 。前後プレート面にオリジナルデザインをシルクスクリーンと立体成形で刻み、他にない立体感とディテール感を出しました。車種専用設計でフィッティング感も抜群。MF08フォルツァ・MAXAM・SKYWAVE・T-MAX用には、炎のイメージで「フレイム」を新採用しました。 。車両それぞれに合った新たなデザインを常に追及しています。業界初!三次元立体プレス成型のステンレス製ステップボード「SOLE PLATE(ソウルプレート)〈PAT.〉」。 。前後プレート面にオリジナルデザインをシルクスクリーンと立体成形で刻み、他にない立体感とディテール感を出しました。車種専用設計でフィッティング感も抜群。MF08フォルツァ・MAXAM・SKYWAVE・T-MAX用には、炎のイメージで「フレイム」を新採用しました。 。車両それぞれに合った新たなデザインを常に追及しています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 68297 | 1個 | スカイウェイブ400/250(CK/CJ43A) |
戻る ページ 1 次へ