スズキ バーグマン400 ABS [400cc] 2018-21年式 駆動系パーツ

DU11A 国内モデル ABS ■AN400AL8/9/M0

スズキ バーグマン400 ABS [400cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-DU11A 原動機型式 K432 4st単気筒 水冷
フレームNo DU11A - 100001 ~ 排気量 399
タイヤ
前 120/70 - 15 56S 後 150/70 - 13 64S
バッテリー FTZ9-BS(横置)(YT12A-BS液充済み可) 全長 2,235
スプロケット
前 後 二次減速比 2.214
プラグ
CR7EIA-9(08482-00554) 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,350
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 T20
口金形状 BAU15S(角度ピン) ウェッジ(大特殊)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.200 L
フィルタ
交換時
1.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 DU11A 100001 ~ 2017/8月
スカイウェイブ400の全面改良モデル。
平成28年国内排出ガス規制対応。
LED左右二灯ヘッドランプ、LEDリアコンビネーションランプ、シート下トランクスペース(42L)、ハンドル下左右スペース、右側に12Vのアクセサリーソケット装備、スズキ独自イモビライザーシステムS.A.I.S標準装備。など。
カラー設定
・マットブラックメタリックNo.2
・パールグレッシャーホワイト
2019 ~ 2019 DU11A 100487 ~ 2018/9月
カラー追加
・マットステラブルーメタリック(新色)
・マットブラックメタリックNo.2
・パールグレッシャーホワイト
2020 ~ 2021 DU11A 100729 ~ 2019/9月
カラー変更
・マットステラブルーメタリック
・マットブラックメタリックNo.2
・パールグレッシャーホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スライダー/PA46 (3PCS) K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スライダー/PA46 (3PCS) K-PIT 1セット(3個)
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正同様サイズの補修用スライダーです。スライダーは消耗品ですので、定期的な交換が必要です。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 純正品番 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
70-489-90201 1セット(3個) 21481-14F00、21481-33G00、21481-33G40、21481-10K00、24181-03H00 アドレスV125、スウィッシュ、アヴェニス125、アヴェニス150、バーグマン200、スカイウェイブ250、ジェンマ、スカイウェイブ400、バーグマン400 ※※スカイウェイブ250-タイプM(CJ45A)は使用不可 74

戻る ページ 1 次へ