スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2009-11年式 電球(バルブ) Roadpartner(マツダ)製

GT78A 海外モデル ■STD

スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2009-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GT78A 原動機型式 直列4気筒 水冷
フレームNo GT78A - B2100001 ~ 排気量 999
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS(縦置) 全長 2,045
スプロケット
前 17 後 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,130
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 203
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 GT78A ~ カラー変更
・チタンシルバー×ホワイト(25th記念仕様)
・グラススプラッシュホワイト×メタリックマットステラーブルー
・ソリッドブラック×メタリックマットチタニウムシルバー
・メタリックマットブラックNo.2×メタリックアクアブルー
2011 ~ 2011 GT78A ~ カラー変更
・メタリックトリトンブルー×グラススプラッシュホワイト
・ソリッドブラック×メタリックマットチタニウムシルバー
2009 ~ 2009 GT78A B2100001 ~ フルモデルチェンジ
新設計フレーム、新設計エンジン搭載。
モードセレクター、油圧クラッチ、など。
カラー設定
・メタリックトリトンブルー×グラススプラッシュホワイト
・ソリッドブラック×メタリックマットブラックNo.2
・グラススプラッシュホワイト×メタリックミスティックシルバー
・キャンディダークチェリー×ソリッドブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 白熱球(S25/BAU15s 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BAU15s 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 色 定格電圧(V) 定格電力(W)
1Y25-51-021 AB 1箱(10個) シングル球 アンバー 12 21

2. ハロゲンバルブ H11 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H11 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1YHA-51-055 1個 H11 55W 12V PGJ19-2

戻る ページ 1 次へ