スズキ レッツ2 G [50cc] 1996-96年式 ブレーキシュー KITACO製

CA1KA 上級仕様 ■機種記号形式:AZ50GT

スズキ レッツ2 G [50cc] 1996-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CA1KA 原動機型式 A148 2st単気筒 空冷
フレームNo CA1KA - 131220 ~ 312666 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 32J TL 3.00 - 10 32J TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,670
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 605
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 68
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯68
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 CA1KA 131220 ~ 上級仕様
盗難抑止装置センタースタンドロック機構付、燃料系、大型リアキャリア装備、など。
ヘッドライト:25/25W

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(119)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 適合
770-2013030 1個 スズキ レッツ系(2スト車)(CA1KA/CA1PA)・アドレスV50(CA42A/CA44A/CA4BA)・レッツ4/5(CA41A/CA43A/CA46A/CA47A)・レッツ(4スト車)(CA4AA)・アドレス110(CF11A)・アドレスV125/-G/S(CF46A/CF4EA/CF4MA)等 SS-3N (リヤに適合)
レッツ系(2スト車)(CA1KA/CA1PA)・アドレスV50(CA42A/CA44A/CA4BA)・レッツ4/5(CA41A/CA43A/CA46A/CA47A)・レッツ(4スト車)(CA4AA)・アドレス110(CF11A)・アドレスV125/-G/S(CF46A/CF4EA/CF4MA)等

2. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
2営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(119)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
770-2012030 1個 スズキ (フロントに適合)
セピア系(ドラム車)、レッツ系(ドラム車)
(リヤに適合)
セピア系/アドレス系(AD50)等
SS-4N 43

3. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(119)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 適合
770-2012030 1個 スズキ セピア系(ドラム車)、レッツ系(ドラム車) (フロントに適合)
セピア系(ドラム車)、レッツ系(ドラム車)
(リヤに適合)
セピア系/アドレス系(AD50)等

4. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(119)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 適合
770-2013030 1個 スズキ レッツ系、ZZ、アドレスV100 (リヤに適合)
レッツ系、ZZ、ストリートマジック系、ヴェルデ、アドレスV100、アドレス50(UG50)/アドレス110/アドレスV125等

戻る ページ 1 次へ