スズキ イントルーダークラシック [400cc] 2001-08年式 ブレーキシュー

VK54A スポークホイール ■(STD)VL400K1/K2/K3/K4/K5/K6/K7/K8 ・(特別仕様):ZK5

スズキ イントルーダークラシック [400cc] 2001-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VK54A 原動機型式 K509 V型2気筒 水冷
フレームNo VK54A - 100001 ~ 排気量 399
タイヤ
前 130/90 - 16 67H WT 後 170/80 - 15 77H WT
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,510
スプロケット
前 後 二次減速比 3.503
プラグ
DPR7EA-9 本数 2
全幅 985
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,100
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 257
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯125
ケーブル長
クラッチ 1,410 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1140/1140 ブレーキ前:ダイレクト(R)1040
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
441
レベル
(mm)
158
種類 SS08
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 VK54A ~ スポークホイール仕様 特別仕様
2005/3月
ガソリンタンクグラフィック追加、鋲付シート追加、など。
カラー設定
・パレルグレーメタリック
2001 ~ 2002 VK54A 100001 ~ スポークホイール仕様 STD
2001/3月
LOW、LONG&BASIC。
新開発狭角45°水冷Vツインエンジン搭載。
リジッド風フレーム、右2本出しマフラー、クラシカルイメージのRフェンダー、幅広薄型フューエルタンク(17L)、タンクオンメーター、クロームメッキ部品多用(エンジンカバー、エアクリーナーカバーなど)、など。
リジット風スイングアーム、カバー付正立フォーク、シャフトドライブ。
カラー設定
・パールノベルティブラック×パールグラスホワイト
2002 ~ 2002 VK54A 100762 ~ スポークホイール仕様 STD
2002/2月
カラー変更
・パールノベルティブラック
・ソニックシルバーメタリック×ギャラクシーシルバーメタリック
2003 ~ 2003 VK54A 101114 ~ スポークホイール仕様 STD
2002/11月
ワイヤリングハーネス追加(盗難抑止アラーム付イモビライザー後付け用)
カラー変更
・パールグラスホワイト(新色)
・パールフロスティホワイト×ギャラクシーシルバーメタリック
・パールノベルティブラック
2004 ~ 2004 VK54A 101458 ~ スポークホイール仕様 STD
2003/7月
ウィンカーをマルチリフレクター(流線型)タイプに変更。
カラー変更
・パールグラスホワイト×バリアブルシルバーメタリック(新色)
・パールディープシーブルー×ブリントグレーメタリック(新色)
・パールネブラーブラック
2005 ~ 2005 VK54A 101991 ~ スポークホイール仕様 STD
2004/6月 マイナーチェンジ
Fフォーク、フットレスト変更、など。
カラー変更
・ギャラクシーシルバーメタリック
・パールグラスホワイト
・パールネブラーブラック
2006 ~ 2006 VK54A 102848 ~ スポークホイール仕様 STD
2005/6月
カラー変更
2007 ~ 2007 VK54A 103736 ~ スポークホイール仕様 STD
2006/6月 マイナーチェンジ
ハザード(非常点滅表示灯)スイッチ位置変更、など。
カラー変更
・パールグラスホワイト×ソニックシルバーメタリック(新規)
・パールネブラーブラック
2008 ~ 2008 VK54A 104533 ~ スポークホイール仕様 STD
2007/5月
カラー変更
・ファントムブラックメタリック×オールトグレーメタリック(新色)
・パールネブラーブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング無し Vesrah

販売価格(税別) ¥4,598 税込¥5,058
4営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング無し 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 適合メーカー 純正品番 適合 サイズ(mm)
VB-321 1セット スズキ 52210-50810、52210-54321 スズキ Shoe Dia.142、Width:20

戻る ページ 1 次へ