スズキ イントルーダー750 [750cc] 1985-87年式 ブレーキシュー

VR51A フラットorアップハンドル ■(STD)VS750F/U ・(Extra Limited)VS750S

スズキ イントルーダー750 [750cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VR51A 原動機型式 R501 V型2気筒 水冷
フレームNo VR51A - 100001 ~ 排気量 747
タイヤ
前 100/90 - 19 57H WT 後 140/90 - 15 70H WT
バッテリー YB16B-A(縦置) 全長 2,240
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
DPR8EA-9 本数 2
全幅 710
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,110
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 212
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1987 VR51A ~ Extra Limited(250台限定)
1986/9月
フレームなど各パーツがメッキ処理、外装パールホワイト塗装。
1985 ~ 1987 VR51A 100001 ~ STD(アップルハンドル)
1985/4月
1985 ~ 1987 VR51A 100001 ~ STD(フラットハンドル)
1985/4月
水冷SOHC45度V型2気筒、63ps/7000rpm。
シャフトドライブ。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング無し Vesrah

販売価格(税別) ¥4,598 税込¥5,058
4営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング無し 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 適合メーカー 純正品番 適合 サイズ(mm)
VB-321 1セット スズキ 52210-50810、52210-54321 スズキ Shoe Dia.142、Width:20

戻る ページ 1 次へ