スズキ ランディー [50cc] ブレーキシュー
スズキ ランディー [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,398
税込¥2,638
Vesrah
ブレーキシュー スプリング無し
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキシュー
【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。
| 品番 | 内容量 | 適合メーカー | 純正品番 | 適合 | サイズ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| VB-312 | 1セット | スズキ、カワサキ | 41048-002、41048-017、41048-1019、41048-1020、41048-1052、41048-1075、41048-1085、41048-1141、54400-16810、54400-35820、54400-35830、54400-35860、54401-35850、54401-35880、54402-35810、54402-35820、54410-01005、54410-01010、54410-01400、54410-01410、54410-35000、54410-35010、54410-35020、54410-35030、54410-35050、54410-43000、54410-43810、K4104-81141 | スズキ、カワサキ | Shoe Dia.109.1、Width:30 |
戻る ページ 1 次へ