スズキ V-STROM 650 ABS [650cc] 2013-16年式 ディスクローター BRAKING製

VP56A 国内モデル FI ABS ■DL650AL3/5/6

スズキ V-STROM 650 ABS [650cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-VP56A 原動機型式 P515 V型2気筒 水冷
フレームNo VP56A - 100001 ~ 排気量 645
タイヤ
前 110/80 R 19 59H TL 後 150/70 R 17 69H TL
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,290
スプロケット
前 15 後 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 835
チェーン
サイズ 520 リンク数 120 備考 EK/DID_116、RK_118、
全高 1,405
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 214
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.400 L
フィルタ
交換時
2.750 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 VP56A ~ 2013/11月 カラー変更
・キャンディダーリングレッド(新色)
・パールブレーシングホワイト(新色)
・サンダーグレーメタリック
2013 ~ 2013 VP56A 100001 ~ 2013/1月 ツーリング
水冷4サイクル90度VツインDOHC4バルブ。電子制御式ABS標準装備。
FIとスズキ独自のSDTV(スズキデュアルスロットルバルブ)、スロットルボディー内蔵ISC(アイドルスピードコントロール)、6速トランスミッション。
横2灯配置マルチリフレクターヘッドライト。
3段階調節可能大型可変風防、多機能メーター、大容量20L燃料タンク、積載対応グラブバーと一体型Rキャリア、盗難抑止イモビライザーシステム装備、など。
カラー設定
・パールビガーブルー
・パールグレッシャーホワイト
・サンダーグレーメタリック
2015 ~ 2015 VP56A 101590 ~ 2014/10月 カラー変更
・トリトンブルーメタリック(新色)
・マットフィブロイングレーメタリック(新色)
・パールブレーシングホワイト
2016 ~ 2016 VP56A 102165 ~ 2015/9月
カラー変更
・グラススパークルブラック(新色)
・キャンディダーリングレッド(新色)
・マットフィブロイングレーメタリック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. BRAKING WK089R BRAKING

販売価格(税別) ¥38,980 税込¥42,878
4営業日後以内
BRAKING BRAKING WK089R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント右側専用【用途】外径:Φ310、内径:121.5、厚さ:5.0。ボルト数:5、ボルト径:10.5、T/H:0、PCD:142.0。BRAKING社のWAVEローターを採用し、純正交換タイプでカスタムや補修にも対応

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65562 1個 GSX1300Rハヤブサ(08-17) フロント右側専用
バンディット1250/S(ABS仕様)(07-15) フロント右側専用
バンディット1200(06) フロント右側専用

戻る ページ 1 次へ