スズキ GSX-R750 [750cc] 1985-85年式 ディスクローター

GR71F ■GSX750R

スズキ GSX-R750 [750cc] 1985-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GR71F 原動機型式 R705 直列4気筒 油冷
フレームNo GR71F - 100001 ~ 排気量 749
タイヤ
前 110/80 - 18 58H TL 後 140/70 - 18 66H TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,085
スプロケット
前 14 後 42 二次減速比 3
プラグ
DR9EA 本数 4
全幅 825
チェーン
サイズ 530 リンク数 106 備考
全高 1,155
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 179
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯97.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1985 GR71F ~
1985 ~ 1985 GR71F 100001 ~ フルフェアリング

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. BRAKING SZ08RI DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥16,980 税込¥18,678
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING SZ08RI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】定番モデルのROUND FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材を採用したリジットタイプ。純正リプレイスメントとしても、おすすめです!

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76461 1個 バンディット1200 2000-2005年式:リアに使用

2. BRAKING SZ08RID DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥16,980 税込¥18,678
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING SZ08RID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76462 1個 GSX1300Rハヤブサ 1999-2007年式:リアに使用

3. BRAKING SZ22RI BRAKING

販売価格(税別)    
BRAKING BRAKING SZ22RI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
76666 1個

戻る ページ 1 次へ