スズキ スカイウェイブ TypeM [250cc] 2007-17年式 ディスクローター

CJ45A TYPE-Sの電子制御式CVT仕様 FI ■AN250MK7/MK8/ML1/ML2

スズキ スカイウェイブ TypeM [250cc] 2007-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-CJ45A 原動機型式 J443 4st単気筒 水冷
フレームNo CJ45A - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 120/80 - 14 58S TL 後 150/70 - 13 64S TL
バッテリー YT12A-BS(横置) 全長 2,270
スプロケット
前 後 二次減速比 2.714
プラグ
CR7EK 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,225
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 221
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 450 備考 スロットル:1660/1610 ブレーキ前:ダイレクト(R)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w/8w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
301
レベル
(mm)
87
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.200 L
フィルタ
交換時
1.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 CJ45A ~ 2013/4月
カラー変更
・パールミラレッド×マットブラックメタリックNo.2(新色)
・パールブレーシングホワイト×マットフィブロイングレーメタリック(新色)
・グラススパークルブラック
2014 ~ 2017 CJ45A ~ 2014/4月
シートにグレーのステッチ採用。Sエンブレムを変更。
カラー変更
・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2(黒×艶消し黒)
・パールブレーシングホワイト×マットブラックメタリックNo.2(白×艶消し黒)
・パールミラレッド/マットブラックメタリックNo.2(継続)
2007 ~ 2008 CJ45A 100001 ~ TYPE-Sの電子制御式CVT仕様
2007/3月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
平成18年国内排出ガス規制対応。
7段変速マニュアルモード搭載。
カラー設定
・マーブルデイトナイエロー
・パールグラスホワイト
・パールネブラーブラック
・パールビガーブルー
2007 ~ 2008 CJ45A 104269 ~ スペシャルカラー特別限定車
2007/10月
・マーブルエラキスラレッド
2008 ~ 2008 CJ45A 105126 ~ 2008/3月 マイナーチェンジ
電子制御式CTVにスクーター最多の5走行モードを設定。
スロットシフト採用。
カラー変更
・トリトンブルーメタリック(新色)
・パールミラージュホワイト(新色)
・マーブルデイトナイエロー
・パールネブラーブラック
2009 ~ 2010 CJ45A 107416 ~ 2009/5月
カラー変更
・パールセルリアンブルー(新色)
・キャンディマックスオレンジ(新色)
・パールミラージュホワイト
・パールネブラーブラック
2011 ~ 2011 CJ45A 108262 ~ 2011/1月
カラー変更
・アルバブルーメタリック(新色)
・グラススパークルブラック(新色)
・パールミラージュホワイト
2012 ~ 2012 CJ45A 108718 ~ 2012/1月 マイナーチェンジ
ブレーキレバー部のゴムカバーを廃止。
車載工具の内容を変更。
スタートスイッチリングの照明色をオレンジに変更。
カラー継続
・アルバブルーメタリック
・グラススパークルブラック
・パールミラージュホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BRAKING SZ42RID BRAKING

販売価格(税別) ¥12,980 税込¥14,278
4営業日後以内
BRAKING BRAKING SZ42RID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番!WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。・リヤ専用【用途】WAVE形状により放熱性と排水性に配慮し、安定した制動力を発揮

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65481 1個 SKYWAVE 400(07) [AN400K8_CK44A] リヤ
SKYWAVE 400 Limited(12) [AN400ZAL2_CK45A] リヤ
SKYWAVE 400 Limited(11) [AN400ZAL1_CK45A] リヤ
SKYWAVE 400 Limited(10) [AN400ZAL4_CK45A] リヤ
SKYWAVE 400 Limited(09) [AN400ZAK9_CK45A] リヤ
SKYWAVE 400 Limited(07) [AN400ZK8_CK44A] リヤ
SKYWAVE 400 Type S(12) [AN400SAL2_CK45A] リヤ
SKYWAVE 400 Type S(11) [AN400SAL1_CK45A] リヤ
SKYWAVE 400 Type S(09) [AN400SAK9_CK45A] リヤ
SKYWAVE 400 Type S(07) [AN400SK8_CK44A] リヤ
SKYWAVE 250(08) [AN250K8_CJ46A] リヤ
SKYWAVE 250(07) [AN250DK7_CJ44A] リヤ
SKYWAVE 250 Limited(07) [AN250ZK7_CJ44A]
SKYWAVE 250 Limited(09) [AN250ZK9_CJ46A] リヤ
SKYWAVE 250 Limited(11) [AN250ZL1_CJ46A] リヤ
SKYWAVE 250 Limited(12) [AN250ZL2_CJ46A] リヤ
SKYWAVE 250 Type M(08) [AN250MK8_CJ45A] リヤ
SKYWAVE 250 Type M(07) [AN250MK7_CJ45A] リヤ
SKYWAVE 250 Type M(09) [AN250MK9_CJ45A] リヤ
SKYWAVE 250 Type M(11) [AN250ML1_CJ45A] リヤ
SKYWAVE 250 Type M(12) [AN250ML2_CJ45A] リヤ
SKYWAVE 250 Type S(07) [AN250SDK7_CJ44A] リヤ
SKYWAVE 250 Type S(09) [AN250SK9_CJ46A] リヤ
SKYWAVE 250 Type S(11) [AN250SL1_CJ46A] リヤ
SKYWAVE 250 Type S BASIC(09) [AN250SUK9_CJ46A] リヤ
SKYWAVE 250 Type S BASIC(12) [AN250SUL2_CJ46A] リヤ
SKYWAVE 250 Type S BASIC(11) [AN250SUL1_CJ46A] リヤ
SKYWAVE 250 Type SS(08) [AN250SSK8_CJ46A] リヤ
SKYWAVE 250 Type SS(09) [AN250SSK9_CJ46A] リヤ
SKYWAVE 250 Type SS(11) [AN250SSL1_CJ46A] リヤ
SKYWAVE 250 Type SS(12) [AN250SSL2_CJ46A] リヤ

2. BRAKING S38012 BRAKING

販売価格(税別) ¥25,980 税込¥28,578
4営業日後以内
BRAKING BRAKING S38012 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・左右共通品:Wディスク車両は2セット使用【用途】WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計。カスタムや性能向上に対応したディスクローター

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65484 1個 SKYWAVE 650 (08) [AN650K8_CP52A] フロント用:2セット使用
SKYWAVE 650 (07) [AN650K7_CP52A] フロント用:2セット使用
SKYWAVE 650 (06) [AN650K6_CP51A] フロント用:2セット使用
SKYWAVE 650 (05) [AN650K5_CP51A] フロント用:2セット使用
SKYWAVE 650 LX (05) [AN650AK5_CP51A] フロント用:2セット使用
SKYWAVE 650 LX (04) [AN650AK4_CP51A] フロント用:2セット使用
SKYWAVE 650 LX (15) [AN650AL6_CP52A] フロント用:2セット使用
SKYWAVE 650 LX (14) [AN650AL5_CP52A] フロント用:2セット使用
SKYWAVE 650 LX (14) [AN650AL4_CP52A] フロント用:2セット使用
SKYWAVE 650 LX (13) [AN650AL3_CP52A] フロント用:2セット使用
SKYWAVE 650 LX (12) [AN650AL2_CP52A] フロント用:2セット使用
SKYWAVE 650 LX (11) [AN650AL1_CP52A] フロント用:2セット使用
SKYWAVE 650 LX (09) [AN650AK9_CP52A] フロント用:2セット使用
SKYWAVE 650 LX (08) [AN650AK8_CP52A] フロント用:2セット使用
SKYWAVE 650 LX (07) [AN650AK7_CP52A] フロント用:2セット使用
SKYWAVE 650 LX (06) [AN650AK6_CP51A] フロント用:2セット使用
SKYWAVE 400 (03) [AN400K4_CK43A] フロント用:2セット使用
SKYWAVE 400 (07) [AN400K8_CK44A] フロント用
SKYWAVE 400 (06) [AN400K7_CK44A] フロント用
SKYWAVE 400 (05) [AN400K6_CK43A] フロント用
SKYWAVE 400 (04) [AN400K5_CK43A] フロント用
SKYWAVE 250 (03) [AN250K3_CJ43A] フロント用
SKYWAVE 250 (04) [AN250K4_CJ43A] フロント用
SKYWAVE 250 (05) [AN250K5_CJ43A] フロント用
SKYWAVE 250 (06) [AN250K6_CJ43A] フロント用
SKYWAVE 250 (07) [AN250DK7_CJ44A] フロント用
SKYWAVE 250 (07) [AN250K7_CJ44A] フロント用
SKYWAVE 250 (08) [AN250K8_CJ46A] フロント用
SKYWAVE 250 Limited (12) [AN250ZL2_CJ46A] フロント用
SKYWAVE 250 Limited (11) [AN250ZL1_CJ46A] フロント用
SKYWAVE 250 Limited (05) [AN250ZK5_CJ43A] フロント用
SKYWAVE 250 Limited (09) [AN250ZK9_CJ46A] フロント用
SKYWAVE 250 Limited (08) [AN250ZK8_CJ46A] フロント用
SKYWAVE 250 Limited (06) [AN250ZK6_CJ43A] フロント用
SKYWAVE 250 Limited (04) [AN250ZK4_CJ43A] フロント用
SKYWAVE 250 Limited (03) [AN250ZK3_CJ43A] フロント用
SKYWAVE 250 Limited (07) [AN250ZK7_CJ44A] フロント用
SKYWAVE 250 Type M (07) [AN250MK7_CJ45A] フロント用
SKYWAVE 250 Type M (08) [AN250MK8_CJ45A] フロント用
SKYWAVE 250 Type M (09) [AN250MK9_CJ45A] フロント用
SKYWAVE 250 Type M (11) [AN250ML1_CJ45A] フロント用
SKYWAVE 250 Type M (12) [AN250ML2_CJ45A] フロント用
SKYWAVE 250 Type S (07) [AN250SK7_CJ44A] フロント用
SKYWAVE 250 Type S (11) [AN250SL1_CJ46A] フロント用
SKYWAVE 250 Type S (09) [AN250SK9_CJ46A] フロント用
SKYWAVE 250 Type S (08) [AN250SK8_CJ46A] フロント用
SKYWAVE 250 Type S (07) [AN250SDK7_CJ44A] フロント用
SKYWAVE 250 Type S (06) [AN250SK6_CJ43A] フロント用
SKYWAVE 250 Type S (05) [AN250SK5_CJ43A] フロント用
SKYWAVE 250 Type S (04) [AN250SK4_CJ43A] フロント用
SKYWAVE 250 Type S (03) [AN250SK3_CJ43A] フロント用
SKYWAVE 250 Type S BASIC (09) [AN250SUK9_CJ46A] フロント用
SKYWAVE 250 Type S BASIC (11) [AN250SUL1_CJ46A] フロント用
SKYWAVE 250 Type S BASIC (12) [AN250SUL2_CJ46A] フロント用
SKYWAVE 250 Type SS (05) [AN250SSK5_CJ43A] フロント用
SKYWAVE 250 Type SS (06) [AN250SSK6_CJ43A] フロント用
SKYWAVE 250 Type SS (06) [AN250SSLK6_CJ43A] フロント用
SKYWAVE 250 Type SS (08) [AN250SSK8_CJ46A] フロント用
SKYWAVE 250 Type SS (09) [AN250SSK9_CJ46A] フロント用
SKYWAVE 250 Type SS (11) [AN250SSL1_CJ46A] フロント用
SKYWAVE 250 Type SS (12) [AN250SSL2_CJ46A] フロント用

戻る ページ 1 次へ