スズキ グラディウス650 [650cc] 2009-11年式 ディスクローター

海外モデル FI

スズキ グラディウス650 [650cc] 2009-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 645
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,130
スプロケット
前 15 後 46 二次減速比 3.067
プラグ
CR8EIA-9 本数 4
全幅 760
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,080
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 202
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.400 L
フィルタ
交換時
2.750 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 ~ Vツインエンジンの新型ネイキッドモデル
2010 ~ 2010 ~
2011 ~ 2011 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥45,980 税込¥50,578
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EC606WL 1枚 ホール&スリット グレー セミフローティング 290

2. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥45,980 税込¥50,578
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EC606WR 1枚 ホール&スリット グレー セミフローティング 290

戻る ページ 1 次へ