スズキ デスペラード800X [800cc] 1996-98年式 ディスクローター

VS53B フェアリング ■機種記号形式:VZ800ZV

スズキ デスペラード800X [800cc] 1996-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VS53B 原動機型式 S507 V型2気筒 水冷
フレームNo VS53B - 100001 ~ 排気量 805
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/90 - 15 74H TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,365
スプロケット
15 48 二次減速比 3.200
プラグ
DPR8EA-9 本数 2
全幅 750
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 221
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,130 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:750/940 ブレーキ前:ダイレクト(R)950
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.700 L
フィルタ
交換時
2.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1998 VS53B 100001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. BRAKING STX11 BRAKING

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
4営業日後以内
BRAKING BRAKING STX11 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用。・Wディスク車両は:2セット使用【用途】WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計。カスタムや性能向上に対応したディスクローター

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65381 1個 DESPERADO800 X (97) [VZ800ZV_VS53B] フロント用
Desperado400 (96) [VZ400T_VK52A] フロント用
Desperado400 (97) [VZ400V_VK52A] フロント用
Desperado400X (96) [VZ400ZT_VK52A] フロント用
Desperado400X (97) [VZ400ZV_VK52A] フロント用
GSX-R400 (95) [GSX-R400RS_GK76A] フロント用:2セット使用
GSX-R400 (93) [GSX-R400RP_GK76A] フロント用:2セット使用
GSX-R400 (92) [GSX-R400RN_GK76A] フロント用:2セット使用
GSX-R400 (90) [GSX-R400RL_GK76A] フロント用:2セット使用
GSX-R400 (91) [GSX-R400RM_GK76A] フロント用:2セット使用
GSX-R400R (93) [GSX-R400RFP_GK76A] フロント用:2セット使用
GSX-R400R (92) [GSX-R400RFN_GK76A] フロント用:2セット使用
GSX-R400R (91) [GSX-R400RFNM_GK76A] フロント用:2セット使用
GSX-R400R (91) [GSX-R400RFM_GK76A] フロント用:2セット使用
GSX-R400R (90) [GSX-R400RFNL_GK76A] フロント用:2セット使用
GSX-R400R (90) [GSX-R400RFL_GK76A] フロント用:2セット使用
RGV250γ (94) [RGV250R] フロント用:2セット使用
RGV250γ (93) [RGV250P] フロント用:2セット使用
RGV250γ (92) [RGV250N] フロント用:2セット使用
RGV250γ (91) [RGV250M] フロント用:2セット使用
RGV250γ (90) [RGV250L] フロント用:2セット使用
RGV250γ SP (93) [RGV250FP] フロント用:2セット使用
RGV250γ SP (92) [RGV250FN] フロント用:2セット使用
RGV250γ SP (91) [RGV250FM] フロント用:2セット使用
RGV250γ SP (90) [RGV250FL] フロント用:2セット使用

戻る ページ 1 次へ