スズキ スカイウェイブ [250cc] 2003-06年式 ディスクローター

CJ43A ■(STD)AN250K3/K4/K5/K6 ・(Limited)ウィンターバージョン AN250ZK3/ZK4/ZK5/ZK6

スズキ スカイウェイブ [250cc] 2003-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CJ43A 原動機型式 J436 4st単気筒 水冷
フレームNo CJ43A - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー FT12A-BS(横置) 全長 2,260
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EK 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,375
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考 フロントに2SET使用
重量 189
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 560 備考 スロットル:1530/1490 ブレーキ前:ダイレクト(L)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.900 L
フィルタ
交換時
2 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2004 CJ43A 100001 ~ STD(全長2260×幅760×高1375×189kg)
2002/8月 フルモデルチェンジ
水冷4stSOHC4バルブ単気筒。エンジン、サスペンションなどは従来どおり。
ボディー形状変更、FI採用、2灯式マルチリフレクターヘッドライト、メインキーシートオープン、大容量トランク(55L)、DC電源ソケット装備、など。
2003 ~ 2003 CJ43A 102268 ~ Limited(ウィンターバージョン)(限定発売)(全長2260×幅820×高1375×190kg)
2002/11月
水冷4stSOHC4バルブ単気筒。
タンデムバックレスト、グリップヒーター、ナックルガード、専用エンブレム装備。
・パールノべルティブラック×バリアブルシルバーメタリック(ツートン)
2004 ~ 2004 CJ43A 112116 ~ Limited(ウィンターバージョン)
2003/10月
2004 ~ 2005 CJ43A 118003 ~ STD
2004/7月 マイナーチェンジ
トランスポンダー式イモビライザー装備、Fクリアレンズウィンカー採用。
カラー変更
・パールグラスホワイト
・ソニックシルバーメタリック
・パールネブラーブラック
2005 ~ 2005 CJ43A 121296 ~ Limited(ウィンターバージョン)
2004/10月
ウィンカーにクリアカラーレンズ採用、Limitedエンブレム採用。
カラー変更
・パールネブラーブラック(ツートン/黒×艶消し黒)
2005 ~ 2006 CJ43A 125034 ~ STD
2005/6月 カラー変更
・オールトグレーメタリック
2006 ~ 2006 CJ43A 128393 ~ Limited(ウィンターバージョン)
2005/9月
Limited立体エンブレム採用。
カラー変更
・オールトグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. BRAKING S38012 BRAKING

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
4営業日後以内
BRAKING BRAKING S38012 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・左右共通品:Wディスク車両は2セット使用【用途】WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計。カスタムや性能向上に対応したディスクローター

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65484 1個 SKYWAVE 650 (08) [AN650K8_CP52A] フロント用:2セット使用
SKYWAVE 650 (07) [AN650K7_CP52A] フロント用:2セット使用
SKYWAVE 650 (06) [AN650K6_CP51A] フロント用:2セット使用
SKYWAVE 650 (05) [AN650K5_CP51A] フロント用:2セット使用
SKYWAVE 650 LX (05) [AN650AK5_CP51A] フロント用:2セット使用
SKYWAVE 650 LX (04) [AN650AK4_CP51A] フロント用:2セット使用
SKYWAVE 650 LX (15) [AN650AL6_CP52A] フロント用:2セット使用
SKYWAVE 650 LX (14) [AN650AL5_CP52A] フロント用:2セット使用
SKYWAVE 650 LX (14) [AN650AL4_CP52A] フロント用:2セット使用
SKYWAVE 650 LX (13) [AN650AL3_CP52A] フロント用:2セット使用
SKYWAVE 650 LX (12) [AN650AL2_CP52A] フロント用:2セット使用
SKYWAVE 650 LX (11) [AN650AL1_CP52A] フロント用:2セット使用
SKYWAVE 650 LX (09) [AN650AK9_CP52A] フロント用:2セット使用
SKYWAVE 650 LX (08) [AN650AK8_CP52A] フロント用:2セット使用
SKYWAVE 650 LX (07) [AN650AK7_CP52A] フロント用:2セット使用
SKYWAVE 650 LX (06) [AN650AK6_CP51A] フロント用:2セット使用
SKYWAVE 400 (03) [AN400K4_CK43A] フロント用:2セット使用
SKYWAVE 400 (07) [AN400K8_CK44A] フロント用
SKYWAVE 400 (06) [AN400K7_CK44A] フロント用
SKYWAVE 400 (05) [AN400K6_CK43A] フロント用
SKYWAVE 400 (04) [AN400K5_CK43A] フロント用
SKYWAVE 250 (03) [AN250K3_CJ43A] フロント用
SKYWAVE 250 (04) [AN250K4_CJ43A] フロント用
SKYWAVE 250 (05) [AN250K5_CJ43A] フロント用
SKYWAVE 250 (06) [AN250K6_CJ43A] フロント用
SKYWAVE 250 (07) [AN250DK7_CJ44A] フロント用
SKYWAVE 250 (07) [AN250K7_CJ44A] フロント用
SKYWAVE 250 (08) [AN250K8_CJ46A] フロント用
SKYWAVE 250 Limited (12) [AN250ZL2_CJ46A] フロント用
SKYWAVE 250 Limited (11) [AN250ZL1_CJ46A] フロント用
SKYWAVE 250 Limited (05) [AN250ZK5_CJ43A] フロント用
SKYWAVE 250 Limited (09) [AN250ZK9_CJ46A] フロント用
SKYWAVE 250 Limited (08) [AN250ZK8_CJ46A] フロント用
SKYWAVE 250 Limited (06) [AN250ZK6_CJ43A] フロント用
SKYWAVE 250 Limited (04) [AN250ZK4_CJ43A] フロント用
SKYWAVE 250 Limited (03) [AN250ZK3_CJ43A] フロント用
SKYWAVE 250 Limited (07) [AN250ZK7_CJ44A] フロント用
SKYWAVE 250 Type M (07) [AN250MK7_CJ45A] フロント用
SKYWAVE 250 Type M (08) [AN250MK8_CJ45A] フロント用
SKYWAVE 250 Type M (09) [AN250MK9_CJ45A] フロント用
SKYWAVE 250 Type M (11) [AN250ML1_CJ45A] フロント用
SKYWAVE 250 Type M (12) [AN250ML2_CJ45A] フロント用
SKYWAVE 250 Type S (07) [AN250SK7_CJ44A] フロント用
SKYWAVE 250 Type S (11) [AN250SL1_CJ46A] フロント用
SKYWAVE 250 Type S (09) [AN250SK9_CJ46A] フロント用
SKYWAVE 250 Type S (08) [AN250SK8_CJ46A] フロント用
SKYWAVE 250 Type S (07) [AN250SDK7_CJ44A] フロント用
SKYWAVE 250 Type S (06) [AN250SK6_CJ43A] フロント用
SKYWAVE 250 Type S (05) [AN250SK5_CJ43A] フロント用
SKYWAVE 250 Type S (04) [AN250SK4_CJ43A] フロント用
SKYWAVE 250 Type S (03) [AN250SK3_CJ43A] フロント用
SKYWAVE 250 Type S BASIC (09) [AN250SUK9_CJ46A] フロント用
SKYWAVE 250 Type S BASIC (11) [AN250SUL1_CJ46A] フロント用
SKYWAVE 250 Type S BASIC (12) [AN250SUL2_CJ46A] フロント用
SKYWAVE 250 Type SS (05) [AN250SSK5_CJ43A] フロント用
SKYWAVE 250 Type SS (06) [AN250SSK6_CJ43A] フロント用
SKYWAVE 250 Type SS (06) [AN250SSLK6_CJ43A] フロント用
SKYWAVE 250 Type SS (08) [AN250SSK8_CJ46A] フロント用
SKYWAVE 250 Type SS (09) [AN250SSK9_CJ46A] フロント用
SKYWAVE 250 Type SS (11) [AN250SSL1_CJ46A] フロント用
SKYWAVE 250 Type SS (12) [AN250SSL2_CJ46A] フロント用

戻る ページ 1 次へ