スズキ ヴェクスター150 [150cc] ディスクローター

スズキ ヴェクスター150 [150cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. RDS03リプロディスク180/38.5/62 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) RDS03リプロディスク180/38.5/62 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。【用途】純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合 厚さ(mm) 穴数 外径(mm)
40158 1個 ヴェクスター150(01-07) [AN150K1/AN150K6/AN150K7]
ヴェクスター150(96-00) [AN150T/AN150W/AN150Y]
ヴェクスター150(95) [AN150S]
ヴェクスター125(01-03) [AN125K1/AN125K3]
ヴェクスター125(94-98) [AN125R/AN125T/AN125W]
アドレス110(スチールホイール車)(98) [UG110W/UG110SW] ※スチールホイール車専用(アルミキャスト車取付不可)
ストリートマジック110(98) [TR110SW]
ストリートマジック110Ⅱ(98) [TR110SDW]
ストリートマジック50Ⅱ(00-05) [TR50SDY/TR50SDK3/TR50SDK5]
ストリートマジック50Ⅱ(97-99) [TR50SDV]
ストリートマジック50S(97) [TR50SV]
ストリートマジック50(97) [TR50V]
アドレスUG50(98) [UG50W/UG50SW] ※CA1NA系に限る(V50/100/125等は取付不可)
BURGMAN150(海外)(96-00) [AN150T/V/W/X/Y] ※AN150系専用(UH150系は取付不可)※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
BURGMAN125(海外)(95-00) [AN125S/T/V/UV/W/UW/X/UX/Y] ※AN125系専用(UH125系は取付不可)※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
STREET MAGIC50(海外)(98-00) [TR50SW/SX/SY] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
4 3 180

戻る ページ 1 次へ