スズキ ストリートマジック2 [50cc] ディスクローター
スズキ ストリートマジック2 [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,998
税込¥3,298
DAYTONA(デイトナ)
RDS03リプロディスク180/38.5/62
1個
ブレーキ関連 > ディスクローター
【特長】SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。【用途】純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能
| 品番 | 内容量 | 適合 | 厚さ(mm) | 穴数 | 外径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40158 | 1個 | ヴェクスター150(01-07) [AN150K1/AN150K6/AN150K7] ヴェクスター150(96-00) [AN150T/AN150W/AN150Y] ヴェクスター150(95) [AN150S] ヴェクスター125(01-03) [AN125K1/AN125K3] ヴェクスター125(94-98) [AN125R/AN125T/AN125W] アドレス110(スチールホイール車)(98) [UG110W/UG110SW] ※スチールホイール車専用(アルミキャスト車取付不可) ストリートマジック110(98) [TR110SW] ストリートマジック110Ⅱ(98) [TR110SDW] ストリートマジック50Ⅱ(00-05) [TR50SDY/TR50SDK3/TR50SDK5] ストリートマジック50Ⅱ(97-99) [TR50SDV] ストリートマジック50S(97) [TR50SV] ストリートマジック50(97) [TR50V] アドレスUG50(98) [UG50W/UG50SW] ※CA1NA系に限る(V50/100/125等は取付不可) BURGMAN150(海外)(96-00) [AN150T/V/W/X/Y] ※AN150系専用(UH150系は取付不可)※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須 BURGMAN125(海外)(95-00) [AN125S/T/V/UV/W/UW/X/UX/Y] ※AN125系専用(UH125系は取付不可)※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須 STREET MAGIC50(海外)(98-00) [TR50SW/SX/SY] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須 |
4 | 3 | 180 |
戻る ページ 1 次へ