スズキ アドレスV125 [125cc] 2005-08年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類

CF46A ■(V125)UZ125K5/6/7 

スズキ アドレスV125 [125cc] 2005-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-CF46A 原動機型式 F468 4st単気筒 空冷
フレームNo CF46A - 100001 ~ 排気量 124
タイヤ
前 90/90 - 10 50J TL 後 100/90 - 10 56J TL
バッテリー YTX7A-BS(縦置) 全長 1,750
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,030
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 85
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,510
ブレーキ前 900 ブレーキ後 備考 ブレーキ後:(07-)1760/(05-06)1765
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
95
レベル
(mm)
103
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.950 L
フィルタ
交換時
1 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2008 CF46A ~ V125G限定仕様 リミテッドエディション(2000台限定)
2007/8月
カラー設定
・パールグラスホワイトNo.2
2005 ~ 2005 CF46A 100001 ~ V125(全長1750×幅635×高1030×85kg)
2005/2月(国内生産)
アドレスV100の後継。
空冷4stOHC(SOHC)単気筒。
国産125cc初フューエルインジェクション採用。
アルミメッキシリンダー、前輪テレスコピックサスペンション採用。
カラー設定
・黒
・白
・紺
2006 ~ 2006 CF46A 500001 ~ V125
2006/3月(台湾生産)
生産を台湾へ移管。
2007 ~ 2007 CF46A 530065 ~ V125
2007/2月 マイナーチェンジ
メーターパネルデザイン変更(ウィンカーインジケータ採用、文字盤デザイン変更)、シート下トランクにスポンジタイプインナーマット採用、など。
カラー設定
・黒
・白
2008/12月V125Gマイナーチェンジと共に生産終了。
2010/1月にK9(CF4EA)マイナーチェンジで復活。

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. クリアーウインカーレンズSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO クリアーウインカーレンズSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
807-2407010 1セット アドレスV125/G(CF46A)・アドレスV125 G(CF4EA)

2. LED ヘッドライトキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) LED ヘッドライトキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0207 1個

3. LEDテールランプキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) LEDテールランプキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
09-03-1947 1個

4. LEDテールランプキット (クリアLEDテール) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) LEDテールランプキット (クリアLEDテール) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
09-03-1948 1個

5. テールレンズ(スズキ アドレスV125) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テールレンズ(スズキ アドレスV125) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バルブを別途ミミックバルブ(メッキ加工バルブ)にする事で消灯時のバルブ色の映り込みを無くします。ミミックバルブ付属。テール・ウインカーの3点SETです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合 色
217-4249 1セット リア クリア

6. フラットマルチウインカーユニット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フラットマルチウインカーユニット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正フロントウインカーの出っ張りを無くし、フロントカウル面をフラットにします。バルブを別途ミミックバルブ(メッキ加工バルブ)にする事で消灯時のバルブ色の映り込みを無くします。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 セット内容 色
217-4410 1セット フロントウインカー(左右セット)、カラーバルブ(左右セット) クリア(マルチ)

7. ウインカーレンズSET SUZUKI アドレスV125 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズSET SUZUKI アドレスV125 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】LEDタイプの新設定!!

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様
217-4411 1セット フロントウインカー(LED)

8. LEDテール&ウインカー SUZUKI アドレスV125 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) LEDテール&ウインカー SUZUKI アドレスV125 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】LEDタイプの新設定!!

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様
217-7005 1セット リアウインカー&テール(LED)

9. FウインカーランプKIT/LED KITACO

販売価格(税別)    
KITACO FウインカーランプKIT/LED 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用に設計されたLEDウインカー、テールランプキットです。被視認性に優れた高輝度LEDを採用。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
807-2407300 1セット アドレスV125/G(CF46A・CF4EA)

10. クリアーテールレンズSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO クリアーテールレンズSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
809-2407000 1セット アドレスV125/G(CF46A)・アドレスV125/G(CF4EA)

11. LEDテールランプSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO LEDテールランプSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】LEDウインカー、テールランプKITの単品です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
809-2407300 1セット アドレスV125/G(CF46A・CF4EA)

12. LEDテール&FウインカーSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO LEDテール&FウインカーSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用に設計されたLEDウインカー、テールランプキットです。被視認性に優れた高輝度LEDを採用。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
899-2407300 1セット アドレスV125/G(CF46A・CF4EA)

戻る ページ 1 次へ