スズキ アドレスV125 G [125cc] 2005-08年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類

CF46A ■(V125G)UZ125GK5/6/7 ・(Gリミテッド)UZ125ZK7(ナックルバイザー、グリップヒーター装備)

スズキ アドレスV125 G [125cc] 2005-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-CF46A 原動機型式 F468 4st単気筒 空冷
フレームNo CF46A - 100001 ~ 排気量 124
タイヤ
前 90/90 - 10 50J TL 後 100/90 - 10 56J TL
バッテリー YTX7A-BS(縦置) 全長 1,750
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,030
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 88
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,510
ブレーキ前 900 ブレーキ後 備考 ブレーキ後:(07-)1760/(05-06)1765
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
95
レベル
(mm)
103
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.950 L
フィルタ
交換時
1 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 CF46A 100001 ~ V125G(上級・防犯仕様)(全長1750×幅635×高1030×88kg)
2005/2月
V125GはV125の装備に加え、盗難抑止アラーム、Fウィンカークリアレンズ、Fインナーポケット、Rキャリア、サイドスタンド、DCソケット、アラーム用LEDインジケーター、立体エンブレム、など標準装備。
V125同様に国産125cc初フューエルインジェクション採用。
アルミメッキシリンダー、前輪テレスコピックサスペンション採用。
カラー設定
・メタリックブルー
・メタリックシルバー
2005/7月 カラー追加
・ファントムブラックメタリックNo.2(新色)
2006 ~ 2006 CF46A 500001 ~ V125G(上級・防犯仕様)
2006/3月(台湾生産)
生産を台湾へ移管。
2007 ~ 2008 CF46A 530175 ~ V125G(上級・防犯仕様)
2007/2月 マイナーチェンジ
メーターパネルにターンシグナルインジケーター新採用、文字盤デザイン変更。シート下トランクにスポンジタイプインナーマット採用。
カラー変更
・キャンディソノマレッドNO.2(新色)
・キャンディナポレオンブルー
・ソニックシルバーメタリックNo.2
・ファントムブラックメタリックNo.2
2008 ~ 2008 CF46A 562365 ~ V125Gリミテッド(2500台限定)(全長1750×幅720×高1045×89kg)
2008/1月
V125Gの装備に加え、ナックルバイザー、5段階温度調節可能グリップヒーター装備。
レッグシールド「Limited」エンブレム。
カラー設定
・ファントムブラックメタリックNo.2
・ソニックシルバーメタリックNo.2

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. クリアーウインカーレンズSET KITACO

販売価格(税別) ¥2,398 税込¥2,638
3営業日後以内
KITACO クリアーウインカーレンズSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
807-2407010 1セット アドレスV125/G(CF46A)・アドレスV125 G(CF4EA)

2. LEDテールランプキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) LEDテールランプキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
09-03-1947 1個

3. FウインカーランプKIT/LED KITACO

販売価格(税別)    
KITACO FウインカーランプKIT/LED 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用に設計されたLEDウインカー、テールランプキットです。被視認性に優れた高輝度LEDを採用。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
807-2407300 1セット アドレスV125/G(CF46A・CF4EA)

4. クリアーテールレンズSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO クリアーテールレンズSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
809-2407000 1セット アドレスV125/G(CF46A)・アドレスV125/G(CF4EA)

戻る ページ 1 次へ