スズキ バンディット1250 [1250cc] 2011-16年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類

GW72A ノンカウル 異型ヘッドライト FI ■STD ABS

スズキ バンディット1250 [1250cc] 2011-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-GW72A 原動機型式 W705 直列4気筒 水冷
フレームNo GW72A - 104288 ~ 排気量 1,254
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,130
スプロケット
前 18 後 41 二次減速比 2.280
プラグ
CR6E 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,095
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2016 GW72A ~
2011 ~ 2013 GW72A 104288 ~ ノンカウル(復活)
2010/6月
1250Fと車体構造共通化。
ネイキッドバージョン専用の前後ウィンカー、異形ヘッドライト、メーターパネル、テールランプ、フレームカバー。
前後楕円ウィンカー採用(クリアレンズ)、メッキミラー、丸みを帯びたラジエターカバー、など。
2段階調整可変シート(795/815mm)。
カラー設定
・パールネブラーブラック
・サンダーグレーメタリック
2014/4月 価格変更
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ウインカーマウントベースSET GSF1200/1250 2コset KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥739 税込¥813
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーマウントベースSET GSF1200/1250 2コset 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】純正ウインカーを取り外した箇所へ汎用ウインカーをスタイリッシュに装着可能。ウインカー取付ボルトサイズはM8~M10に対応しております。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
217-2025 1個 グラディウス400 ABS 2010-2017年式:12年からに適合

戻る ページ 1 次へ