スズキ デスペラードX [400cc] 1996-96年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類

VK52A ■機種記号形式:VZ400ZT デスペラードのストリートドラッガー仕様

スズキ デスペラードX [400cc] 1996-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VK52A 原動機型式 K507 V型2気筒 空冷
フレームNo VK52A - 100001 ~ 排気量 399
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/90 - 15 74H TL
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 2,360
スプロケット
15 50 二次減速比 3.330
プラグ
DPR8EA-9 本数 2
全幅 750
チェーン
サイズ 520 リンク数 118 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 216
メインジェット
形状 前:ミクニ丸型小(L)、(後):ミクニ丸型大 番数 (前)♯87.5、(後)♯95
ケーブル長
クラッチ 1,130 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:750/940 ブレーキ前:ダイレクト(R)950
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.700 L
フィルタ
交換時
2.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 VK52A 100001 ~ ストリートドラッガー仕様
ビキニ・アンダーカウル装着

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ミニブレットウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
4営業日後以内
ハリケーン ミニブレットウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。レンズの止めビスがないシンプルな形状。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5422-01 1セット オレンジレンズ フレームマウント フロントステー付 12V23W球組込み 4ヶ入 デスペラード400/800/X._※400はVK52A-102758迄が適合 デスペラード400(XVK52A-102758迄)/800/X

2. ミニブレットウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
4営業日後以内
ハリケーン ミニブレットウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。レンズの止めビスがないシンプルな形状。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5422C-01 1セット クリアレンズ フレームマウント フロントステー付 12V23W球組込み 4ヶ入 デスペラード400/800/X._※400はVK52A-102758迄が適合 デスペラード400(XVK52A-102758迄)/800/X

3. ブレットウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
ハリケーン ブレットウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5522-01 1セット オレンジレンズ フロントステー付 ダブル球/シングル球 各2ヶ入 デスペラード400/800/X._※400はVK52A-102758迄が適合 デスペラード400(XVK52A-102758迄)/800/X

4. ブレットウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
ハリケーン ブレットウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5522C-01 1セット クリアレンズ フロントステー付 ダブル球/シングル球 各2ヶ入 デスペラード400/800/X._※400はVK52A-102758迄が適合 デスペラード400(XVK52A-102758迄)/800/X

戻る ページ 1 次へ