スズキ バンディット250 [250cc] 1990-91年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類

GJ74A ■(セパハン)GSF250/(バーハンアップタイプ)GSF250N

スズキ バンディット250 [250cc] 1990-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GJ74A 原動機型式 J705 水冷
フレームNo GJ74A - 100033 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX7A-BS(縦置) 全長 2,050
スプロケット
13 49 二次減速比 3.770
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 700
チェーン
サイズ 520 リンク数 116 備考
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 176
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ 1,035 チョーク 750 メーター スロットル 820
ブレーキ前 ブレーキ後 730 備考 ブレーキ前:ダイレクト(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
491 491
レベル
(mm)
102 102
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1991 GJ74A 100033 ~ セパレートハンドル
1990 ~ 1991 GJ74A 104333 ~ バーハンドル(アップタイプ)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. スリムシャープ POSH Faith

販売価格(税別) 8,398 税込9,238
4営業日後以内
POSH Faith スリムシャープ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。(水の浸入を防ぐ防水スポンジ付き)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
033046-13 1個 銀/オレンジ バンディット400/V・バンディット250/V・グース350・ボルティー

2. スリムシャープ POSH Faith

販売価格(税別) 9,298 税込10,228
4営業日後以内
POSH Faith スリムシャープ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。(水の浸入を防ぐ防水スポンジ付き)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
033047-13 1個 銀/クリアー バンディット400/V・バンディット250/V・グース350・ボルティー

3. B/ONウインカーステーセット銀 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith B/ONウインカーステーセット銀 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】POSH製ウインカー(※削り出しボディ・エアロシャープ貼付けタイプを除く)を車体に取付ける為に必要なステー・アースコード(ステーベース)等が入ったセットです。お好みで2個入ウインカーをお選び下さい。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
033101-13 1セット バンディット250/V・バンディット400/V リミテッド/VZ不可・ボルティー・グース350

4. B/ONウインカーステーセット黒 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith B/ONウインカーステーセット黒 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】POSH製ウインカー(※削り出しボディ・エアロシャープ貼付けタイプを除く)を車体に取付ける為に必要なステー・アースコード(ステーベース)等が入ったセットです。お好みで2個入ウインカーをお選び下さい。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
033101-16 1セット バンディット250/V・バンディット400/V リミテッド/VZ不可・ボルティー・グース350

戻る ページ 1 次へ