スズキ GSX-R1100 [1100cc] 1991-92年式 キャブレター

GV73A [1127cc]

スズキ GSX-R1100 [1100cc] 1991-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GV73A 原動機型式 V710 4st4気筒 油冷
フレームNo GV73A - ~ 排気量 1,127
タイヤ
前 120/70 - 17 58W 後 180/55 - 17 73W
バッテリー YB14L-A2(縦置) 全長 2,080
スプロケット
前 15 後 48 二次減速比
プラグ
JR9B 本数 4
全幅 755
チェーン
サイズ 532 リンク数 118 備考
全高 1,150
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
4 L
フィルタ
交換時
4.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 GV73A ~ 145psエンジン。
吸気ポート楕円断面。
スラントアップカウル、プロジェクタータイプヘッドライト。
カムチェーン改良、ダイレクト式1バルブ1ロッカーアーム駆動方式新採用、キャブサイズBST36→40に拡大(志向地によりBST36併売)。
タイヤ(F) 120/70-17へ細く変更。
1992 ~ 1992 GV73A ~ 油冷最終型
クランクシャフトプライマリギア形状変更、ミッションカウンターシャフトのベアリングをシングルからツインに変更、など。
グラフィック&カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. TMR41Φ-D6 ファンネル仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] TMR41Φ-D6 ファンネル仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたレスポンスと高度なコントロール性の融合を目標に開発された、MIKUNI TMRキャブレター。往年の名機TMキャブレターの系譜を受け継ぎながら、コンパクトで軽量に進化したボディーにハイパーノズルを組み込み、さらにレーシングシーンで研ぎ澄まされたキャブレターボディーは動作性・応答性に優れ、出力向上のみならずダイレクトなアクセル操作を実現します。※キャブレターの交換はもっとも効果的でコストパフォーマンスに優れたエンジンパワーアップの手段です。マフラーの交換と合わせれば、吸排気効率を大幅に向上させることができ、エンジンの持つパワーを最大限に引き出すことができます。。 ミクニTMR/TDMRキャブレターの特徴。・ホリゾンタル(H/Z)。エンジンに対して垂直に装着され、グランドラインに対して水平に配置されるタイプのキャブレターです。 。・一体構造による高い吸入効率。薄型のスロットルバルブやミキシングボディー体構造により、コンパクトで軽量ながら高い吸入効率を得ています。・プランジャー式の加速ポンプ。セッティングの行いやすいプランジャー式加速ポンプを採用し、低中域からの急加速にもスムーズでレスポンスのよい応答をします。・ボールベアリングで滑らかな操作性。スロットルバルブ摺動部にボールベアリングを配列することで、滑らかな操作性を実現します。・独立したスターター機構で始動も容易。独立したスターター機構をもち、冷寒時における始動も容易で安定した暖気を行えます。また、スターターはセッティング時にも大変便利です。・交換が容易なセッティングパーツ。スロットルバルブ・ジェットニードル等のセッティングパーツは、交換しやすいように設計されています。・燃焼効率の上がるハイパーノズル。専用設計のメインノズル「ハイパーノズル」によって燃焼効率を上げるとともに、燃焼の搬送遅れをなくします。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
35104106 1セット GSXR1100 M/N

戻る ページ 1 次へ