スズキ Hi-UP [50cc] 1988-94年式 ボアアップ関連 DAYTONA(デイトナ)製

CA1DA ■機種記号形式:AE50/L

スズキ Hi-UP [50cc] 1988-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CA1DA 原動機型式 A129 2st単気筒
フレームNo CA1DA - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
前 2.75 - 10 2PR WT 後 3.00 - 10 2PR WT
バッテリー FT4L-BS(縦置) 全長 1,645
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 610
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ミクニ丸型特大(J) 番数 ♯72.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1994 CA1DA 100001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. S-DRAGビッグボアKIT 68CC/ZZ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) S-DRAGビッグボアKIT 68CC/ZZ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】これ以上ない排気量で圧倒的なパワー、トルクを実現するシリンダーヘッド付ビッグボアキット。シリンダーボアを許容範囲最大48mmまで拡大しMAX排気量を実現。排気ポート、吸気ポートデザインもボアサイズに合わせて新設計、更に超ビッグボア化により巨大化した48mmピストン専用の燃焼室を確保するためにシリンダーヘッドを付属。ノーマルマフラーとの組み合わせで強烈な加速を発揮します。ビッグボアキットを装着しての一般公道での走行には、登録・免許・保険などの条件変更が必要です。50cc用高速型チャンバー等と組み合わせると、更に高回転型になり空冷エンジンの冷却限界を超えオーバーヒートで焼きつきを起こします。マフラーはMAX回転10,500回転以内の市販チャンバーをご使用ください。1999年9月以降発売の排ガス対策モデルにご使用の場合、純正キャブレター・マフラーでは触媒が異常過熱され、エンジンが破損します。98年以前の純正キャブレター(メインジェットは#85-90に交換)またはデイトナ社製ビッグキャブキット、および最大回転数10,500rpm以内のビッグボア対応マフラーに交換が必要です。2ストロークオイルは、モトレックスRACING POWER2T、カストロールPOWER1 TTS Racing、ワコーズV2R、エルフモト2ウィナーをご使用ください。また、チャンバー等の同時装着により、高回転型のセッティングになる場合は混合ガソリン仕様または混合ガソリン+分離給油で走行してください。ノーマルキャブでご使用の場合、メインジェットとジェットニードルのセッティングが必要です。メインジェットは、ノーマルエアクリーナー使用で#5-#10アップ、ジェットニードルはクリップ位置を0-1段下げが目安です。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
48796 1セット ZZ(00-)・ストリートマジック/S/2(TR50)・レッツ/2S(-99)・セピアZZ(90-99)・セピア(89-95)・セピアRS(93)・Hi-UP(88-91)・Hi-UP R(89-90)・アドレス/ウェイ/チューン(87-90)・アドレスV(90-92)・アドレスVチューン(91-92)・ヴェルデ(-00)など

戻る ページ 1 次へ