スズキ セピアZZ [50cc] 1993-99年式 ボアアップ関連 KITACO製

CA1HC ■機種記号形式:AJ50ZZP/R/S/T/W

スズキ セピアZZ [50cc] 1993-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CA1HC 原動機型式 A142 2st単気筒
フレームNo CA1HC - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
前 80/90 - 10 34J TL 後 90/90 - 10 40J TL
バッテリー FT4B-5(縦置) 全長 1,670
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BPR6HS/BPR7HS 本数 1
全幅 665
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,025
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 74
メインジェット
形状 ミクニ丸型特大(J) 番数 ♯62.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 CA1HC 100001 ~ スポーツ仕様・7.2ps
レーシングチャンバー
Fディスクブレーキ
ホワイトレンズFウィンカー
ボディ一体型テールウィング
1994 ~ 1994 CA1HC 142259 ~ オレンジレンズFウィンカー、コンビニフック、イエローレンズヘッドライト装備
1994 ~ 1994 CA1HC 145990 ~ セピアZZ(AJ50ZZR)のラッキーストライクカラー仕様(限定3000台)。レッドチャンバーガード&ホイール装備
1994 ~ 1994 CA1HC 153906 ~ カラー設定
・パープルメタリック
1995 ~ 1995 CA1HC 166416 ~ カラー設定
・パープルメタリック
1995 ~ 1995 CA1HC 176588 ~
1998 ~ 1998 CA1HC 183715 ~
1999 ~ 1999 CA1HC 186095 ~ カラー設定
・パールスチルホワイト(0JW)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ピストンKIT(445/1R) KITACO

販売価格(税別) ¥5,598 税込¥6,158
5営業日後以内
KITACO ピストンKIT(445/1R) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※オーバーサイズピストンを使用される場合はシリンダーのボーリング加工が必要です。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種 適合
350-2036301 1セット セピア/ZZ(AF50)・セピア/RS/ZZ(AJ50)・ハイUP/R・アドレス/EX/WAY/チューン(AD50)・アドレスV/チューン キタコ補修部品

2. ピストンKIT(440/1R) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ピストンKIT(440/1R) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
350-2036300 1セット セピア/ZZ(AF50)・セピア/RS/ZZ(AJ50)・ハイUP/R・アドレス/EX/WAY/チューン(AD50)・アドレスV/チューン

3. ハイコンプパッキンSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハイコンプパッキンSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルより薄いヘッドガスケットを使用することにより圧縮比を上げ、超軽量ピストンピン(一部のモデル)を使用することにより手軽にパワーアップが出来るノーマルエンジン向きのチューンUPパーツです。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
970-2015100 1セット カーナ・シュート・ラブ3・ハイ/R・ハイUP/R・アドレス/EX/WAY/チューン(AD50)・アドレスV/チューン・セピア/ZZ(AF50)・セピア/RS/ZZ(AJ50)・ストリートマジック/TR50(CA1LA)・ストリートマジック2/TR50S/SD(CA1LB)・レッツ/2/G/Lコンビブレーキ(CA1KA/CA1PA)・レッツ2/S(CA1KB/CA1PB)・ZZ(CA1PB)・ヴェルデ(CA1MA/CA1MB)・アドレス50(CA1NA)

戻る ページ 1 次へ